Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel Roxio Game Capture HD PRO Videoaufnahmeadapter USB 2.0 für Sony PlayStation 3 3 Slim 3 Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corel Roxio Game Capture HD PRO Videoaufnahmeadapter USB 2.0 für Sony PlayStation 3 3 Slim 3 Super
Corel Roxio Game Capture HD PRO Videoaufnahmeadapter USB 2.0 für Sony PlayStation 3 3 Slim 3 Super
Artikel-Nr.:
     7405A-994164227
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     RGCHDPR1MLEU
EAN/GTIN:
     0735163139303
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte

Corel Roxio Game Capture HD PRO Videoaufnahmeadapter USB 2.0 für Sony PlayStation 3 3 Slim 3 Super

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roxio Game Capture HD PRO - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0 Gerätetyp: Videoaufnahmeadapter Schnittstellen Typ: USB 2.0 Videoeingang: Component-Video-Eingang, Component-Video-Ausgang, HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang Video-Modi: 480p, 720p, 480i, 576p, 1080/60i, 1080/30p Analoges Videosignal: Component Video Digital-Video-Format: MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV, MOV Audioeingabeunterstützung: Standard Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows XP SP3 Entwickelt für: Xbox 360, Xbox 360 S; Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 3 Slim, Sony PlayStation 3 Super Slim

Corel Roxio Game Capture HD PRO Videoaufnahmeadapter USB 2.0 für Sony PlayStation 3 3 Slim 3 Super

Produktbeschreibung:

Roxio Game Capture HD PRO ist eine Komplettlösung
zum Aufzeichnen,
Bearbeiten, Streamen und Hochladen Ihrer besten Xbox–,
PlayStation– und Wii–Momente in beeindruckender HD–Qualität.
Einfache Einrichtung von Konsole, Fernseher und PC.
Inklusive Hardware, Software und USB–Kabel. Aufzeichnen
mit Auflösungen von bis zu 1080/30p oder 1080
60i mit HDMI oder Komponenten–Ein– und Ausgang.
Live–Streaming von Spielverlauf und Kommentaren auf TwitchTV.
Videobearbeitung, Hinzufügen von Übergängen, Bild im Bild,
Spezialeffekten, Text und Begleitkommentaren.
Videos per Mausklick auf YouTube,
Facebook und anderen Seiten freigeben. Alles zum
Präsentieren Ihrer besten Spielmomente!

Technische Details:

Technische Details
Eingebaut
Nein
Hostschnittstelle
USB 2.0
gefangen von
Spielekonsole
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch
Unterstützte Audioformate
AAC,MP3,WAV,WMA
Unterstützte Bildformate
BMP,GIF,JPG,PNG,TIF
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC
Unterstützte Video–Modi
480p,576p,720p,1080i,1080p
Dateiformate
Import audio format unterstützt
AAC,MP3,WAV,WMA
Import image format unterstützt
BMP,GIF,JPG,PNG,TIF
Import video format unterstützt
AVI,DIVX,MOV,MP4,WMV
Export audio format unterstützt
AAC,MP3,WAV,WMA
Export image format unterstützt
BMP,GIF,JPG,PNG,TIF
Export video format unterstützt
AVI,DIVX,MP4,WMV
Videokompressionsformate
AVI,MOV,MP4,WMV
Anschlüsse und Schnittstellen
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Audioeingang (L, R)
2
Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr)
1
HDMI–In
1
Anzahl der HDMI–Ausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
USB
Ja
Software
Mitgelieferte Software
Roxio Game Capture
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel Core 2 Duo/AMD Athlon x2 64
Min. benötigter RAM
2048 MB
Min. benötigter Festplattenplatz
10 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzeige
LED–Anzeigen
Ja

Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, Xbox Zubehör, usb video grabber, video capturecard, Roxio, Corel, Grafik & Multimedia, Software
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 75,96*
€ 96,56*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 78,17*
€ 99,03*
Lager 7405
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 87,67*
€ 110,48*
€ 3,50*
ab € 90,27*
€ 113,67*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
82005
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.