Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo LabelWriter MultiPurpose Abziehbare Etiketten weiß 32 x 57 mm 1000 1 Rollen x für DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo LabelWriter MultiPurpose Abziehbare Etiketten weiß 32 x 57 mm 1000 1 Rollen x für DYMO
Dymo LabelWriter MultiPurpose Abziehbare Etiketten weiß 32 x 57 mm 1000 1 Rollen x für DYMO
Artikel-Nr.:
     7405B-991006322
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722540
EAN/GTIN:
     5051395239990
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Dymo LabelWriter MultiPurpose Abziehbare Etiketten weiß 32 x 57 mm 1000 1 Rollen x für DYMO

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO LabelWriter - Mehrzwecketiketten - 1000 Etikett(en) - 57 x 32 mm Produkttyp: Mehrzwecketiketten Mediengröße: 57 x 32 mm Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 1000 Anz. Medien mit Karten: 1 Rolle(n) Enthaltene Menge: 1000 Etikett(en) Kompatibel mit: DYMO LabelWriter 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Duo, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 450, 450 Duo, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Visitor Management Bundle, 4XL, SE450, Wireless

Dymo LabelWriter MultiPurpose Abziehbare Etiketten weiß 32 x 57 mm 1000 1 Rollen x für DYMO

Produktbeschreibung:

Rollenetiketten, weiß, 57 mm x 32 mm, permanent

Original Verbrauchsmaterial für LabelWriter Etikettendrucker Mehrzweck–Etiketten

Bei DYMO LabelWriter–Etiketten kommt ein Thermodruckprozess zum Einsatz – d.h. Sie müssen sich nich mehr mit teuren Tintenpatronen oder Tonerkassetten herumschlagen, die alles verschmieren. Und da sie als Endlosrolle verpackt sind, spielt es keine Rolle, ob Sie ein Etikett drucken oder 100 – es gibt keine Etikettenbogenstaus, keine Layoutprobleme und keinen unnötigen Abfall.

Technische Daten:
Etiketten–Breite: 57 mm · Etiketten–Form: Rechteckig · Etiketten–Größe: 57 x 32 mm · Etiketten–Höhe: 32 mm · Etiketten–Material: Papier · Etiketten–Typ (Kategorisierung): Universal–Etiketten · Farbe: Weiß · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Inhalt: 1000 St. · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter? 310,LabelWriter? 330T,LabelWriter? 400,LabelWriter? 450,LabelWriter? 4XL · Schriftfarbe: Schwarz · Zubehör–Typ (Drucker): Etiketten (Rolle)

Lieferumfang:
1 Rolle á 1000 Etiketten

Technische Details:

Technische Details
Customs Code
7405–4821901000
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Papier
Ursprungsland
Belgien
Gewicht & Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
32 mm
Verpackungsinformation
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Verpackungsart
Box
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
348 g
Packvolumen
0,714 l
Innenkarton
Menge
1 Stück(e)
Breite innerer Karton
20 cm
Tiefe innerer Karton
31,2 cm
Höhe innerer Karton
8 cm
Nettogewicht innerer Karton
2,088 kg
Bruttogewicht innerer Karton
2,229 kg
Volumen innerer Karton
4,992 l
Außenkarton
Menge
60 Stück(e)
Breite äußerer Karton
40 cm
Tiefe äußerer Karton
63,2 cm
Höhe
21 cm
Nettogewicht äußerer Karton
20,880 kg
Bruttogewicht äußerer Karton
22,896 kg
Volumen äußerer Karton
53,088 l


Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 15,03*
€ 19,02*
2 Tage
486
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 15,29*
€ 19,12*
2 Tage
200
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 15,32*
€ 19,33*
2 Tage
103
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 20,80*
Lager 7405
9
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,01*
€ 32,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.