Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo D1 Selbstklebende Etiketten Schwarz auf Transparent 0,9 cm x 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo D1 Selbstklebende Etiketten Schwarz auf Transparent 0,9 cm x 7 m
Dymo D1 Selbstklebende Etiketten Schwarz auf Transparent 0,9 cm x 7 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991006331
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720670
EAN/GTIN:
     5411313409100
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo D1 Selbstklebende Etiketten Schwarz auf Transparent 0,9 cm x 7 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO D1 - Etikettenband - 1 Kassette(n) - Rolle (0,9 cm x 7 m) Produkttyp: Etikettenband Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: Rolle (0,9 cm x 7 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Transparent Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: LabelMANAGER 100, 100+, 100H, 120P, 150, 160, 160P, 200, 210D, 220P, 260P, 280, 280P, 300, 350, 350D, 360D, 400, 420P, 450, 450D, 500TS, PC, PC2, PnP, Wireless PnP; LabelPOINT 100, 150, 200, 250, 300, 350; DYMO LabelWriter 450

Dymo D1 Selbstklebende Etiketten Schwarz auf Transparent 0,9 cm x 7 m

Produktbeschreibung:

DYMO D1–Schriftband Standard

Optimale Haltbarkeit über viele Jahre

D1–Bänder von DYMO zeigen in jedem Einsatzbereich eine Topleistung. Sie sind optimal für Etikettierungszwecke im Büro, Geschäft, der Schule oder unterwegs. D1–Bänder können bei allen aktuellen LabelManager– & LabelPoint–Beschriftungsgeräten, dem LabelWriter DUO–Drucker und älteren Beschriftungsgeräten verwendet werden, die für D1–Bandkassetten geeignet sind.

DYMO Etikettenschriftbänder wurden speziell entwickelt, um auch höchsten Ansprüchen bei der Etikettierungsarbeit im Büro, in der Werkstatt und im Handel gerecht zu werden. Ihre hohe Qualität garantiert optimale Haltbarkeit über viele Jahre.

Technische Daten:
Bandfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Schriftband–Typ: D1 · Schriftbandbreite: 9 mm · Schriftbandlänge: 7 m · Schriftfarbe: Schwarz · Zubehör–Typ (Drucker): Schriftband

Technische Details:

Funktionen
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Bandtyp
D1
Material
Polyester
Customs Code
7405–8473408000
Ursprungsland
Belgien
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)
Ja
Wasserfest
Ja
Temperatur Range (T–T)
–18 – 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Verpackungsinhalt
Verpackungsart
Box
Gewicht & Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandlänge
7 m
Menge pro Packung
1
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
28 (tbc)
Weitere Spezifikationen
Band–Größe
9 mm
Packvolumen
0,105 l
Innenkarton
Breite innerer Karton
7 cm
Tiefe innerer Karton
9,2 cm
Höhe innerer Karton
9,3 cm
Nettogewicht innerer Karton
0,140 kg
Bruttogewicht innerer Karton
0,161 kg
Außenkarton
Breite äußerer Karton
36,5 cm
Tiefe äußerer Karton
38,8 cm
Höhe
21,7 cm
Nettogewicht äußerer Karton
5,600 kg
Bruttogewicht äußerer Karton
6,917 kg
Volumen äußerer Karton
30,732 l


Kompatible Geräte:
Dymo:
3500; 5500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,28*
€ 9,44*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 7,28*
€ 9,45*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,41*
€ 9,61*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,40*
€ 9,63*
Lager 7405
3
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,51*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 14,18*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,59*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 7,68*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 9,20*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 8,23*
Zubehör
Dymo
S0720820
ab € 10,37*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,57*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 67,69*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 115,22*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 97,47*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,23*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 271,39*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,07*
Zubehör
Dymo
S0784470
ab € 41,79*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.