Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Extra starke selbstklebende matte Papieretiketten weiß 63.5 x 29.6 mm 675 Etiketten 25 Bogen x 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Extra starke selbstklebende matte Papieretiketten weiß 63.5 x 29.6 mm 675 Etiketten 25 Bogen x 27
HERMA Special Extra starke selbstklebende matte Papieretiketten weiß 63.5 x 29.6 mm 675 Etiketten 25 Bogen x 27
Artikel-Nr.:
     7405B-991006664
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10903
EAN/GTIN:
     4008705109031
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Special Extra starke selbstklebende matte Papieretiketten weiß 63.5 x 29.6 mm 675 Etiketten 25 Bogen x 27

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - matt - 675 Etikett(en) - 63.5 x 29.6 mm Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Extra stark selbstklebend Mediengröße: 63.5 x 29.6 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 27 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 675 Etikett(en)

HERMA Special Extra starke selbstklebende matte Papieretiketten weiß 63.5 x 29.6 mm 675 Etiketten 25 Bogen x 27

Produktbeschreibung:

Extrem stark haftende Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen. Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits– und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett, im Innenbereich. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Power Etiketten, extrem stark haftend, auf A4–Blättern
– Haften doppelt so stark wie herkömmliche Papieretiketten, auch auf kritischem Untergrund, z. B. feuchten, warmen, kalten, rauen oder staubigen Flächen
– Ideal zur sicheren Kennzeichnung von Produkten, Dokumenten und Inventar, für Sicherheits– und Warnhinweise, für Rundbeklebung, als Prüfplakette oder Verschlussetikett, im Innenbereich
– Umweltfreundlich: PEFC–zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
6,35 cm
Etikettenhöhe
2,96 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
27 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
675 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
314 g

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,29*
€ 9,33*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,31*
€ 9,39*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,54*
€ 9,68*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,59*
€ 9,77*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,75*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,23*
Zubehör
Herma
2765
ab € 35,57*
Zubehör
Herma
5046
ab € 6,24*
Zubehör
Herma
5155
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
5156
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.