Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008D/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1008D/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch
D-Link DGS-1008D/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991042719
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008D/E
EAN/GTIN:
     0790069252747
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch

D-Link DGS-1008D/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
  • Max. PoE-Leistung: 34 W
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 32 mm
  • Breite: 193 mm
  • Tiefe: 119 mm

D–Link 8–Port Layer2 Gigabit Switch

Produktbeschreibung:

Der 8–Port Gigabit Desktop Switch DGS–1008D zählt zur Baureihe der SOHO–Geräte von D–Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Die „Green“–Technologie von D–Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Kunstoff

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, WLAN Router, Wireless Lan Router, sfp switch 8 port, soho switch, d-link router, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,08*
€ 21,88*
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 21,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,20*
€ 22,06*
€ 4,50*
ab € 17,59*
€ 22,56*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 25,61*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,35*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/E
ab € 59,67*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
ab € 85,57*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,35*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,96*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.