Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-1016D/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1016D/E
EAN/GTIN:
     0790069269974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der unmanaged Desktop-Switch DGS-1016D bietet 16 Plug-&-play-Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen- und Abteilungsnetzwerke mit 10/100 Mbit oder 10/100/1000 Mbit. Anzahl/Art der Ports: 16 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
125 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, Switch, 16 Port, gigabit, Desktop, unmanaged, lüfterlos
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
326416
ab € 39,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,19*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,26*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 11,42*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 17,05*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,28*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.