Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 24-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 24-Port Layer2 Gigabit Switch
D-Link 24-Port Layer2 Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991045099
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1024D/E
EAN/GTIN:
     0790069269912
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 24-Port Layer2 Gigabit Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 24
  • Montageart: 254 mm (10 Zoll)-Einbau
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 44 mm
  • Breite: 280 mm
  • Tiefe: 180 mm

D–Link 24–Port Layer2 Gigabit Switch

Produktbeschreibung:

Der unmanaged Desktop–Switch DGS–1024D bietet 24 Plug–&–play–Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen– und Abteilungsnetzwerke mit 10/100 Mbit oder 10/100/1000 Mbit. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19–Zoll Rackmount–Kit

Weitere Suchbegriffe: d-link poe switch 24 port, soho switch, soho-switch d-link, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 85,65*
€ 103,59*
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 103,70*
1 Tag
28
€ 2,90*
ab € 87,09*
€ 104,81*
€ 4,99*
ab € 86,99*
€ 104,82*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 95,98*
€ 115,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,19*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,44*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,27*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,11*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,81*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.