Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-1005D/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1005D/E
EAN/GTIN:
     0790069252686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der 5-Port Gigabit Desktop Switch DGS-1005D zählt zur Baureihe der SOHO-Geräte von D-Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Kunstoff
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
22.45 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, 5 Port, gigabit, Desktop, unmanaged, lüfterlos
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,35*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/E
ab € 59,67*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
ab € 85,57*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,35*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,96*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.