Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 24-Port Layer2 Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 24-Port Layer2 Fast Ethernet Switch
D-Link 24-Port Layer2 Fast Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991066770
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1024D/E
EAN/GTIN:
     0790069246111
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
Fiber-Optik-Modul

D-Link 24-Port Layer2 Fast Ethernet Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 24
  • Montageart: 254 mm (10 Zoll)-Einbau
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 44 mm
  • Breite: 281 mm
  • Tiefe: 186 mm

D–Link 24–Port Layer2 Fast Ethernet Switch

Produktbeschreibung:

Der DES–1024D verfügt über 24 Ethernet–Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“–Technologie von D–Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19–Zoll Rackmount–Kit

Weitere Suchbegriffe: LWL Modul, LWL-Umsetzer, PoE Switch, SFP Switch, SoHo-Switch, Switch-Modul, d-link poe switch 24 port, soho switch, soho-switch d-link, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 41,81*
€ 51,85*
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 51,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,99*
€ 52,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 42,44*
€ 53,00*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 54,15*
€ 66,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DES-1016D/E
ab € 33,37*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
ab € 6,88*
Zubehör
D-Link
DES-1008D/E
ab € 9,02*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,51*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.