Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EURO2 Advanced E-Port II Port Replicator 240 Watt Netzteil extern schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell EURO2 Advanced E-Port II Port Replicator 240 Watt Netzteil extern schwarz
Dell EURO2 Advanced E-Port II Port Replicator 240 Watt Netzteil extern schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991085036
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11510
EAN/GTIN:
     5397063815579
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Dell EURO2 Advanced E-Port II Port Replicator 240 Watt Netzteil extern schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell EURO2 Advanced E-Port II - Port Replicator Produkttyp: Port Replicator Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,8 cm x 17 cm x 5,37 cm Gewicht: 1,05 kg Stromversorgung: Netzteil 240 Watt Gestellte Leistung Entwickelt für: Precision 3510, 7510, 7710, M2800, M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800

Dell EURO2 Advanced E–Port II Port Replicator 240 Watt Netzteil extern schwarz

Produktbeschreibung:

Dell EURO2 Advanced E–Port II – Port Replicator
– 240 Watt – für Precision Mobile Workstation 3510,
7510, 7710, M2800, M4700, M4800, M6600, M6700,
M6800

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Mikrofon–Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB–Stecker
USB Typ–A
Serielle Anschlüsse
1
Parallel Port
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl DVI–D Anschlüsse
2
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Speichermedien
Integrierter Kartenleser
Nein
Leistung
Kompatibilität
Dell Precision M4700, M6700
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
240 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
53,7 mm
Gewicht
1,05 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 7,50*
ab € 146,24*
€ 177,36*
€ 3,50*
ab € 174,45*
€ 206,57*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 174,18*
€ 206,59*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.