Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo LetraTAG Papierband Schwarz auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo LetraTAG Papierband Schwarz auf Weiß
Dymo LetraTAG Papierband Schwarz auf Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-991087750
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721510
EAN/GTIN:
     5411313912105
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo LetraTAG Papierband Schwarz auf Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO LetraTAG - Band - 1 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm x 4 m) Produkttyp: Band Produktmaterial: Papier Mediengröße: Rolle (1,2 cm x 4 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: LetraTag LT-100H, LT-100T

Dymo LetraTAG Papierband Schwarz auf Weiß

Produktbeschreibung:

Diese Bänder sind optimal für jedes LetraTag–Modell geeignet. Nutzen Sie sie, um Ihren Keller, die Garage, die Küche oder das Büro auf vielfältige Weise zu ordnen. Sie haften an unterschiedlichsten Oberflächen und sind in einem Spektrum auffallender Farben erhältlich.

Diese 12–mm–Bänder aus mattem Papier sind leicht ablösbar und einfach zu schneiden. Das LetraTAG–Papierband ist die kostengünstige Lösung zur Etikettierung von fast allem, was Sie in Ihren vier Wänden umgibt.

Kompatibel mit allen LetraTag–Beschriftungsgeräten.

Technische Details:

Funktionen
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Material
Papier
Customs Code
7405–8473408000
Ursprungsland
Belgien
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LetraTag 100T, LetraTag 100H
Verpackungsinhalt
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
1,2 cm
Bandlänge
4 m
Menge pro Packung
1
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
26 g
Weitere Spezifikationen
Band–Größe
1,2 cm
Packvolumen
0,336 l
Innenkarton
Menge
10 Stück(e)
Breite innerer Karton
10,8 cm
Tiefe innerer Karton
13,8 cm
Höhe innerer Karton
16,1 cm
Nettogewicht innerer Karton
0,260 kg
Bruttogewicht innerer Karton
0,310 kg
Außenkarton
Menge
200 Stück(e)
Breite äußerer Karton
28,6 cm
Tiefe äußerer Karton
54,1 cm
Höhe
34,4 cm
Nettogewicht äußerer Karton
5,200 kg
Bruttogewicht äußerer Karton
6,669 kg
Volumen äußerer Karton
53,226 l


Kompatible Geräte:
Dymo:
Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,15*
ab € 3,93*
€ 5,80*
€ 4,50*
ab € 4,06*
€ 5,94*
€ 6,78*
ab € 4,23*
€ 6,19*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 4,45*
€ 6,42*
Lager 7405
229
€ 1,00*
ab € 11,08*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0883990
ab € 26,85*
Zubehör
Dymo
S0758370
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.