Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB 3.0 Peripheral Sharing Device Digital/Daten 5 Gbps extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4-Port USB 3.0 Peripheral Sharing Device Digital/Daten 5 Gbps extern
ATEN 4-Port USB 3.0 Peripheral Sharing Device Digital/Daten 5 Gbps extern
Artikel-Nr.:
     7405B-991099900
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US434
EAN/GTIN:
     4719264643798
Suchbegriffe:
USB Switch
aten usb switch
usb switch

ATEN 4-Port USB 3.0 Peripheral Sharing Device Digital/Daten 5 Gbps extern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN US434 - USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse Gerätetyp: USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - 4 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 4 x SuperSpeed USB 3.0 Leistungsmerkmale: Stromversorgung über USB, Überstromschutz Produktzertifizierungen: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,3 cm x 9,37 cm x 2,68 cm Gewicht: 130 g

ATEN 4–Port USB 3.0 Peripheral Sharing Device Digital/Daten 5 Gbps extern

Produktbeschreibung:

Das ATEN US434 ist ein 4–Port–USB 3.2 GEN 1–Peripheriefreigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB–Geräten zwischen vier verschiedenen Computern ermöglicht. Das US434 ist USB 3.2 GEN 1–kompatibel und unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu fünf Gb/s und ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Es eignet sich für Geräte mit hoher Bandbreite wie z.B. USB–Dockingstationen oder HD–Kameras. Zudem verfügt das US434 auch über einen externen Remote–Port–Wähler, welcher das Desktoplayout vereinfachen und auswählen kann, welcher Computer die USB–Geräte verwenden soll. Mit dem kompakten und All–in–One–Design können Sie eine platzsparende, bequeme und produktive Arbeitsumgebung schaffen.
  • aktiviert vier Computer zum Teilen von vier USB 3.2 GEN 1–Geräten
  • einfache Port–Auswahl über Remote–Port–Wähler für bequeme Aufstellung des Switch
  • USB 3.2 GEN 1–kompatibel, unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu fünf Gb/s
  • LEDs zeigen an, welcher Computer aktiv ist
  • Überstromschutz
  • Unterstützung mehrerer Plattformen: Windows, Linux und Mac
  • Bus–Stromversorgung
  • Micro–USB–Strombuchse für zusätzliche Stromversorgung
  • Hot–Plug: Kein Treiber oder Software notwendig
  • 1 x US434–4–Port–USB 3.2 GEN 1–Peripheriefreigabegerät, 2 x USB 3.2 GEN 1–Typ–B–auf–Typ–A–Kabel, 1 x Remote–Port–Wähler, 1 x Benutzeranleitung

  • Gewicht: 0,576 kg
  • Eingänge x Ausgänge: 4x4
  • Hersteller–Nr.: US434
  • EAN Code: 7405–4719267405–4643798
  • Höhe Verpackung: 0,195 m
  • Zubehör: 2x USB–B auf A Kabel
  • Eingänge: USB–B x4
  • Artikel–Typ: USB Umschalter
  • Verpackungsvolumen: 0,0022 m³
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,163 m
  • Ursprungsland: China
  • Zolltarifnummer: 7405–8471800000
  • Hersteller: Aten

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USB–Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten – 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Überstromschutz
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Statusanzeiger
Auswahl
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 4 x USB 3.0 Type B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x USB–Kabel – 1.2 m ¦ 2 x USB–Kabel – 1.8 m
Produktzertifizierungen
RoHS, WEEE
Maße und Gewicht
Breite
9,3 cm
Tiefe
9,37 cm
Höhe
2,68 cm
Gewicht
130 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 57,17*
€ 5,90*
ab € 49,04*
€ 63,59*
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 65,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 50,98*
€ 65,98*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 53,28*
€ 68,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.2314
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.