Das US224 ist ein System mit 2 Ports, über das 2 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für ein...
Das ATEN US234 ist ein 2-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB-Geräten zwischen 2 verschiedenen Computern ermöglicht. Das US234 ist USB 3.2 Gen1 kompati...
Das ATEN US434 ist ein 4-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB-Geräten zwischen 4 verschiedenen Computern ermöglicht. Das US434 ist USB 3.2 Gen1 kompati...
Der ATEN CS62KM ist ein 2-Port USB Kabel KM Switch, mit dem Benutzer bis zu 2 Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern können. Der CS62KM bietet verschiedene innovative Methoden für di...
Der ATEN US3342 ist ein 4-Port USB 3.2 Gen 2 Peripheriegerät, mit dem Benutzer Daten zwischen vier USB-Geräten auf zwei verschiedenen USB-C-fähigen Laptops austauschen können. Der US3342 ist USB 3....
Das US424 ist ein System mit 4 Ports, über das 4 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für ein...
Der ATEN US3324 ist ein 2-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, das es Benutzern ermöglicht, vier USB-Geräte mit Hilfe von USB 3.2 Gen 1-Typ-B auf Typ-A Kabeln zwischen 2 verschiedenen Comput...
Der ATEN US3344 ist ein 4-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, das es Benutzern ermöglicht, vier USB-Geräte mit Hilfe von USB 3.2 Gen 1-Typ-B auf Typ-A Kabeln zwischen 4 verschiedenen Comput...
Der CS724KM ist ein 4-Port USB KM Switch, mit dem Benutzer bis zu 4 Computer mit einer einzigen Tastatur und Maus steuern können. Zwei Switches können in Daisy-Chain werden, um die Steuerung von bi...
Der US3344I ist ein 4-fach USB 3.1 Gen1 Industrie Switch, der es 4 Computern ermöglicht, USB 3.1 Gen1 Geräte wie Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte gemeinsam zu nutzen. Der periphere Fokus ...
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7570 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und -Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Ger...