Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch
D-Link 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991102969
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1026MP
EAN/GTIN:
     0790069426667
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 2
  • Anzahl der sonstigen Ports: 24
  • Max. PoE-Leistung: 370 W
  • Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 44 mm
  • Breite: 440 mm
  • Tiefe: 250.4 mm

D–Link 26–Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Produktbeschreibung:

Der DGS–1026MP verfügt über 24 10/100/1000BASE–T–Ports, sowie zwei SFP / 1000BaseT Combo Ports. Jeder der 24 PoE–Ports liefert bis zu 30 W bei einer maximalen PoE–Gesamtkapazität von 370 W. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000 BaseT; 2 x Combo SFP / 1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: 24x 802.3at / 370 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: 2 x Smart, Gehäuseform/–material: 19 Zoll / Metall

Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 271,28*
€ 293,08*
Frei Haus
ab € 286,54*
€ 308,68*
Frei Haus
ab € 287,55*
€ 308,69*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 287,40*
€ 310,38*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,82*
€ 337,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,97*
€ 362,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,19*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,44*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,27*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,50*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,05*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 212,18*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.