Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro Flash-Speicherkarte 128 GB CFast 2.0 (VPG)-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme Pro Flash-Speicherkarte 128 GB CFast 2.0 (VPG)-130
SanDisk Extreme Pro Flash-Speicherkarte 128 GB CFast 2.0 (VPG)-130
Artikel-Nr.:
     7405B-991138964
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFSP-128G-G46D
EAN/GTIN:
     0619659145231
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

SanDisk Extreme Pro Flash-Speicherkarte 128 GB CFast 2.0 (VPG)-130

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFast 2.0 Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: CFast 2.0 Card Speicherkapazität: 128 GB Lokalisierung: Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa

SanDisk Extreme Pro Flash–Speicherkarte 128 GB CFast 2.0 (VPG)–130

Produktbeschreibung:

Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte wurde gemeinsam mit Spitzenkameraherstellern entwickelt und bietet die Geschwindigkeit und Kapazität, die Profis für Full HD–Aufnahmespezifikationen benötigen, darunter hochauflösende 4K–Videoaufzeichnungen1. Dank bahnbrechender Schreibgeschwindigkeiten können Sie das volle Potenzial Ihrer hochmodernen Profikameras und –camcorder ausschöpfen, während Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s2 Ihre Nachbearbeitung effizienter machen. 64 GB oder 128 GB3 bieten genügend Speicherplatz für große RAW–Bilddateien und Videos in hoher Qualität, wie sie für Fernseh– und Filmaufnahmen üblich sind.

Für leistungsstarke Kameras & und Camcorder der neuen Generation
Die in Zusammenarbeit mit Spitzenherstellern entwickelte neue CFast™ 2.0–Speicherkarte bietet die hohe Leistung, die in der Fernseh–, Kino– und Fotobranche heute benötigt wird.

Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 440 MB/s bei 128 GB
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 440 MB/s (2933X) und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s2 kann bei einer Speicherkapazität von 128 GB3 mit Serienaufnahmen im Burst–Mode von Profikameras und –Camcordern mithalten. Außerdem sparen Sie Zeit bei der Übertragung von großen Bild– oder Videodateien von Ihrer Kamera auf den Computer.

Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 240 MB/s für 64 GB
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 240 MB/s (1600X) und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s (3433X)2 kann bei einer Speicherkapazität von 64 GB2 mit Serienaufnahmen im Burst–Mode von Profikameras und –Camcordern mithalten. Außerdem sparen Sie Zeit bei der Übertragung von großen Bild– oder Videodateien von Ihrer Kamera auf den Computer.

Hohe Geschwindigkeiten für Full HD& 4K–Videos in Kinoqualität
Für ressourcenintensive Full HD– und 4K–Videoaufnahmen in Kinoqualität1 sind hohe Schreibgeschwindigkeiten erforderlich. Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Karte bietet die nötige Geschwindigkeit für erstklassige Videoaufnahmen mit hoher Auflösung. Diese Kamera Speicherkarte ist mit der neuesten Generation hochleistungsfähiger Kameras und Camcorder kompatibel, die auf CFast 2.0–Technologie basieren

Unter extremen Bedingungen getestet
Der Betriebsbereich der Speicherkarte reicht von –25 bis 85°C.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
128 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch–pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 450 MB/s
Formfaktor
CFast 2.0 Card
Besonderheiten
Video Performance Guarantee (VPG)–130
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 94,87*
€ 118,39*
€ 6,78*
ab € 97,98*
€ 122,16*
€ 3,50*
ab € 108,48*
€ 134,80*
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 111,19*
€ 137,54*
14 Tage
28
€ 6,29*
ab € 117,96*
€ 146,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.