Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD CompactFlash Card 128GB SanDisk Extreme Pro CFast 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD CompactFlash Card 128GB SanDisk Extreme Pro CFast 2.0
SD CompactFlash Card 128GB SanDisk Extreme Pro CFast 2.0
Artikel-Nr.:
     832-411246
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFSP-128G-G46D
EAN/GTIN:
     0619659145231
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte wurde gemeinsam mit Spitzenkameraherstellern entwickelt und bietet die Geschwindigkeit und Kapazität, die Profis für Full HD-Aufnahmespezifikationen benötigen, darunter hochauflösende 4K-Videoaufzeichnungen1. Dank bahnbrechender Schreibgeschwindigkeiten können Sie das volle Potenzial Ihrer hochmodernen Profikameras und -camcorder ausschöpfen, während Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s2 Ihre Nachbearbeitung effizienter machen. 64 GB oder 128 GB3 bieten genügend Speicherplatz für große RAW-Bilddateien und Videos in hoher Qualität, wie sie für Fernseh- und Filmaufnahmen üblich sind.

Für leistungsstarke Kameras & und Camcorder der neuen Generation
Die in Zusammenarbeit mit Spitzenherstellern entwickelte neue CFast™ 2.0-Speicherkarte bietet die hohe Leistung, die in der Fernseh-, Kino- und Fotobranche heute benötigt wird.

Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 440 MB/s bei 128 GB
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 440 MB/s (2933X) und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s2 kann bei einer Speicherkapazität von 128 GB3 mit Serienaufnahmen im Burst-Mode von Profikameras und -Camcordern mithalten. Außerdem sparen Sie Zeit bei der Übertragung von großen Bild- oder Videodateien von Ihrer Kamera auf den Computer.

Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 240 MB/s für 64 GB
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 240 MB/s (1600X) und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 515 MB/s (3433X)2 kann bei einer Speicherkapazität von 64 GB2 mit Serienaufnahmen im Burst-Mode von Profikameras und -Camcordern mithalten. Außerdem sparen Sie Zeit bei der Übertragung von großen Bild- oder Videodateien von Ihrer Kamera auf den Computer.

Hohe Geschwindigkeiten für Full HD& 4K-Videos in Kinoqualität
Für ressourcenintensive Full HD- und 4K-Videoaufnahmen in Kinoqualität1 sind hohe Schreibgeschwindigkeiten erforderlich. Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Karte bietet die nötige Geschwindigkeit für erstklassige Videoaufnahmen mit hoher Auflösung. Diese Kamera Speicherkarte ist mit der neuesten Generation hochleistungsfähiger Kameras und Camcorder kompatibel, die auf CFast 2.0-Technologie basieren

Unter extremen Bedingungen getestet
Der Betriebsbereich der Speicherkarte reicht von -25 bis 85°C.
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.020 m
width:
0.085 m
depth:
0.112 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 94,87*
€ 118,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 97,98*
€ 122,16*
€ 3,50*
ab € 108,48*
€ 134,80*
5 Tage
28
€ 1,00*
ab € 111,19*
€ 137,54*
14 Tage
28
€ 6,29*
ab € 117,96*
€ 146,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.