Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Masthalterung Netzwerkkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Masthalterung Netzwerkkamera
LevelOne Masthalterung Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     7405B-991145100
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-7303
EAN/GTIN:
     4015867199329
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera

LevelOne Masthalterung Netzwerkkamera

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne CAS-7303 - Befestigungs-Kit für Kamerakuppel Produkttyp: Befestigungs-Kit für Kamerakuppel Platzierung/Montage: Pfosten montierbar Entwickelt für: LevelOne FCS-3084, FCS-3086, FCS-3087

LevelOne Masthalterung Netzwerkkamera

Produktbeschreibung:

LevelOne CAS–7303. Typ: Montage, Unterstützung
von Positionierung: Universal,
Produktfarbe: Weiß. Breite: 46 mm, Tiefe: 250 mm,
Höhe: 127 mm

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,21 kg
Höhe
127 mm
Breite
46 mm
Tiefe
250 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
1,3 kg
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Typ
Montage
Kompatibilität
FCS–3073\nFCS–3084\nFCS–3085\nFCS–3086\nFCS–3087\nFCS–5059\nFCS–5068
Unterstützung von Positionierung
Universal

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, ip-kamera levelone, kamerahalter, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 20,79*
€ 28,66*
€ 4,99*
ab € 26,73*
€ 36,21*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 29,57*
€ 39,90*
€ 3,50*
ab € 41,36*
€ 54,90*
€ 6,90*
ab € 42,45*
€ 56,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.