Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom LINK EHS Adapter for Cisco IP Phones Headsetadapter für Unified Phone 8941 8945 8961 9951 9971


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom LINK EHS Adapter for Cisco IP Phones Headsetadapter für Unified Phone 8941 8945 8961 9951 9971
Jabra GN Netcom LINK EHS Adapter for Cisco IP Phones Headsetadapter für Unified Phone 8941 8945 8961 9951 9971
Artikel-Nr.:
     7405B-991151107
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-30
EAN/GTIN:
     5706991013559
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
jabra ehs-adapter
ehs adapter

Jabra GN Netcom LINK EHS Adapter for Cisco IP Phones Headsetadapter für Unified Phone 8941 8945 8961 9951 9971

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Link 14201-30 - Headsetadapter - 90 cm Kabel: Headsetadapter Länge: 90 cm Anschlüsse: USB - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-11 - männlich ¦ RJ-45 - männlich Besonderheiten: Antwort/Ende-Taste, Mute-Schalter, Lautstärketasten, Electronic Hook Switch Control (EHS) Entwickelt für: Cisco Unified IP Phone 8941 Slimline, 8941 Standard, 8945 Slimline, 8945 Standard, 8961 Slimline, 8961 Standard, 9951 Slimline, 9951 Standard, 9971 Slimline, 9971 Standard

Jabra GN Netcom LINK EHS Adapter for Cisco IP Phones Headsetadapter für Unified Phone 8941 8945 8961 9951 9971

Produktbeschreibung:

EHS–Adapter für 9120 DHSG, GN 93XX, PRO 94XX,
PRO 920 und GO 6470 für die elektronische Rufannahme
an Cisco Tischtelefonen über USB (Cisco IP 8961,
9951 und 9971). Dieses Anschlusskabel unterstützt
die Multi–use Verbindung zwischen Tischtelefon und PC.
Der USB Anschluss am Jabra Headset bleibt frei
für den Anschluss an PCsFunktioniert nun mit anderen
Tischtelefonen – siehe Kompatibilitätsübersicht

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
EHS–Adapter
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
9120 DHSG, GN 93XX, PRO 94XX, PRO 920, GO 6470
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ–9
Anschluss 2
RJ–9
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0,9 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
50 g
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
100 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,66*
€ 37,59*
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 37,61*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 28,22*
€ 38,56*
€ 6,78*
ab € 28,53*
€ 38,81*
Lager 7405
85
€ 1,00*
ab € 36,99*
€ 50,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-16
ab € 27,21*
Ähnlich
Jabra
14201-33
ab € 27,12*
Ähnlich
Jabra
14201-35
ab € 34,65*
Ähnlich
Jabra
14201-36
ab € 22,36*
Ähnlich
Jabra
850-09
ab € 70,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.