Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Film labels Polyester matte permanent self-adhesive Silber 96 x 50.8 mm 250 Etiketten 25 Bogen x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Film labels Polyester matte permanent self-adhesive Silber 96 x 50.8 mm 250 Etiketten 25 Bogen x 10
HERMA Special Film labels Polyester matte permanent self-adhesive Silber 96 x 50.8 mm 250 Etiketten 25 Bogen x 10
Artikel-Nr.:
     7405B-991178465
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4223
EAN/GTIN:
     4008705042239
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett

HERMA Special Film labels Polyester matte permanent self-adhesive Silber 96 x 50.8 mm 250 Etiketten 25 Bogen x 10

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 250 Etikett(en) - 96 x 50.8 mm Produkttyp: Folienetiketten Produktmaterial: Polyester Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 96 x 50.8 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Silber Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 10 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 250 Etikett(en)

HERMA Special Film labels Polyester matte permanent self–adhesive Silber 96 x 50.8 mm 250 Etiketten 25 Bogen x 10

Produktbeschreibung:

Typenschild–Etiketten 4223 96 x 50.8 mm Polyester–Folie Silber 250 St. Permanent

Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4–Blättern, selbstklebend
Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung
Hochwertige Edelstahloptik
Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von –40 bis +150 °C
Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen
Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage
Für Laserdrucker und Kopierer
Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Kostenlose Softwarelösungen

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten–Anwendung: Beschriften,Hervorheben,Markieren,Kennzeichnen,Ordnen,Organisieren,Sichern,Inventar– & Eigentumskennzeichnung · Etiketten–Besonderheiten: Kraftkleber (extra stark haftend) · Etiketten–Breite: 96 mm · Etiketten–Form: Rechteckig · Etiketten–Größe: 96 x 50.8 mm · Etiketten–Höhe: 50.8 mm · Etiketten–Material: Polyester–Folie · Etiketten–Typ (Kategorisierung): Typenschild–Etiketten · Farbe: Silber · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Kopierer,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Permanent · Inhalt: 250 St. · Packungsinhalt (Blatt): 25 Blatt · Zubehör–Typ (Drucker): Etiketten (A4)

Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Silber
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Material
Polyester
Oberflächentyp
Matt
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
Deutschland
Wetterfest
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
50,8 mm
Verpackungsinformation
Haftetiketten pro Blatt
10 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
417 g

Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 19,12*
€ 24,92*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,18*
€ 24,93*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,43*
€ 25,13*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,45*
€ 25,33*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,53*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.