LevelOne HDMI Video Wall over IP PoE Receiver Extender Gigabit Ethernet 100Base-TX 1000Base-T für GEP-2450
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LevelOne HVE-6601R HDMI Video Wall over IP PoE Receiver - Video Extender - 100Mb LAN, GigE Gerätetyp: Video Extender (Empfänger) Formfaktor: Extern Verdrahtungstyp: 100Base-TX, 1000Base-T Data Link Protocol: 100Mb LAN, GigE Power Over Ethernet (PoE): PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 11,4 cm x 2,8 cm Gewicht: 0,8 kg Entwickelt für: LevelOne GEP-2450
LevelOne HDMI Video Wall over IP PoE Receiver Extender Gigabit Ethernet 100Base–TX 1000Base–T für GEP–2450
Produktbeschreibung:
LevelOne HVE–6601R HDMI Video Wall over IP PoE Receiver
Zum Aufbau einer modernen Video Wall geeignet
Unterstützt den Aufbau eines dynamischen HDMI Systems mit bis zu 9 x 9 Displays
HDMI Auflösung 1080p
LevelOnes HVE–6601 Serie ist eine leistungsfähige HDMI Video Wall over IP Distribution. Es besteht aus einem Transmitter (HVE–6601T) und einem Receiver (HVE–6601R).
Mit diesem System können ganze Videowalls versorgt werden. Die HVE–6601 Serie kann Videowalls von 2x2 bis hin zu 9x9 Displays versorgen.
Leistungsstarke EinsatzmöglichkeitenJeder Transmitter der HDMI Video Wall Lösung überträgt die Daten von der HDMI Quelle zum HDMI Empfänger. Die lokale und die Remote Einheit können via Point–to–Many Verbindungen oder VLAN Isolation verbunden werden.
Zentrale Kontrolle via PoE, RS–232 und UtilityDie HVE–6601 Serie unterstützt die Stromversorgung via 802.3af PoE. Zusätzlich bietet die RS232 Schnittstelle Möglichkeiten zur Kommunikation zwischen Transmittern und Receivern um Einstellungen ändern zu können. Ein Dipswitch auf der Front der Geräte dient zur Gruppierung von Transmittern und Receivern bei Videowallanwendungen.
Ausstattung: Übertragung der HDMI Überdaten über kostengünstige Cat.5/6/7 Kabel
Unterstützt Point–to–many und many–to–many Netzwerk Konfigurationen
Integrierter DIP Switch zur Festlegung der Gruppen ID
Multi–Casting mit Gigabit Ethernet Switch (Voraussetzung: 802.1Q VLAN & IGMP
Technische Daten: LAN–Übertragungsrate: 1 Gbit/s · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): PoE Receiver · PoE–Standard: IEEE 802.3af (12.95 W)
Technische Details:
Technische Details
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6,Cat7
Unterstützte Video–Modi
720p,1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ–45–Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI–Ausgänge
1
Serielle Schnittstelle
RS–232
Anzeige
LED–Anzeigen
Daten, Link, Leistung
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 80 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 85%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 – 95%
Energie
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8 W
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Gewicht & Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
140 x 114 x 28 mm
Verpackungsinhalt