Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-6601R HDMI Videowand über IP PoE Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne HVE-6601R HDMI Videowand über IP PoE Receiver
LevelOne HVE-6601R HDMI Videowand über IP PoE Receiver
Artikel-Nr.:
     832-94841
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-6601R
EAN/GTIN:
     4015867175620
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
- Zum Aufbau einer modernen Video Wall geeignet
- Unterstützt den Aufbau eines dynamischen HDMI Systems mit bis zu 9 x 9 Displays
- HDMI Auflösung 1080p
- Übertragung der HDMI Überdaten über kostengünstige Cat.5/6/7 Kabel
- Unterstützt Point-to-many und many-to-many Netzwerk Konfigurationen
- Integrierter DIP Switch zur Festlegung der Gruppen ID
- Multi-Casting mit Gigabit Ethernet Switch (Voraussetzung: 802.1Q VLAN & IGMP)
Weitere Informationen:
weight:
0.800 kg
height:
0.080 m
width:
0.150 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 259,35*
€ 298,81*
€ 4,99*
ab € 264,92*
€ 306,68*
Frei Haus
ab € 272,88*
€ 313,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 292,92*
€ 336,23*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 297,99*
€ 348,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.