Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL XGS4600-32 Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL XGS4600-32 Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar
ZyXEL XGS4600-32 Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-991269665
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS4600-32-ZZ0102F
EAN/GTIN:
     4718937590513
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch

ZyXEL XGS4600-32 Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel XGS4600-32 - Switch - 32 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 136 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 101,1 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung, Class of Service (CoS), 4MB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 27 cm x 4,4 cm Gewicht: 4,21 kg

ZyXEL XGS4600–32 Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x Kombi–Gigabit–SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Der Layer–3–Switch XGS4600–32 mit 10–Gigabit–Uplink von Zyxel bietet sich dank Stacking ideal als Core–Switch an. Für anspruchsvolle Unternehmen und unterbruchsfreien Betrieb.

Höchste Leistungsfähigkeit
Bandbreitensensitive Anwendungen wie Multimedia–Streaming, VoIP und Videoüberwachung werden für effizientere Workflows täglich in Business–Netzwerken eingesetzt. Die Netzwerke benötigen dafür eine hohe Leistungsfähigkeit. 10–Gigabit–Ethernet–Ports auf der Aggregationsschicht sind immer häufiger die favorisierte Wahl von IT–Verantwortlichen in Hotels, Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen. Zyxels XGS4600 Layer–3–Switches beinhalten Gigabit–Konnektivität und vier integrierte 10–Gigabit–SFP+Steckplätze, die High–Speed–Uplink–Verbindungen mit erschwinglichen und zuverlässigen Netzwerk–Komponenten ermöglichen. Einen völlig neuen Look bietet die Frontplatte mit Carbonfaser–Optik, verglichen mit herkömmlichen Switches. Unter der eleganten Oberfläche verbirgt sich nicht nur eine erweiterte L2–Switching–Funktionalität, sondern auch L3–Routing–Funktionen für die Kommunikation zwischen Netzwerken.

Stacking und Verfügbarkeit
Zur Implementierung fehlertoleranter Netzwerke ermöglicht die Zyxel–XGS4600–Serie die Erstellung eines physischen Stacks über ein oder zwei 10–Gigabit–SFP+ Slots. Vier Einheiten oder 112 Gigabit–Ports lassen sich als Stapel konfigurieren, wobei optional direkt angeschlossene Kabel (DAC) oder Transceiver verwendet werden können. So bietet die XGS4600–Serie hohe Bandbreiten mit einer flexibleren Verwaltung. Die Stacking–Topologie mit ihrer Ringarchitektur stellt eine hohe Redundanz bereit. Falls eine der Stacking–Verbindungen ausfällt, kann das System unterbruchsfrei durch die andere Verbindung kommunizieren. Die XGS4600–Serie ist ab Werk mit zwei Netzteilen ausgestattet. Auch dies erhöht die Verfügbarkeit des Systems, falls bei einer Zuleitung die Netzspannung ausfällt. Hierarchische Geschäftsnetzwerke werden aufgrund der zunehmenden Kommunikation zwischen den Subnetzen komplexer. Die XGS4600–Serie bietet ein dynamisches Routing zur Vereinfachung der Cross–Subnet–Kommunikation – auch für grössere Unternehmen, die komplexe Netzwerke betreiben. Zudem arbeitet die XGS4600–Serie mit vollem Layer–2–Switching und Layer–3–Routing wenn im Stacking–Modus. Die stapelbare Struktur vergrössert die Netzabdeckung sowie die Netzwerk–Stabilität, wie dies von Unternehmen meist erwartet wird.

Flexibles Management
Bei der XGS4600–Serie kann der Techniker über das CLI (Command–Line–Interface) alle Einstellungen verwalten, wie das bei allen Zyxel–Managed–Switches möglich ist. Das intuitive Web–basierte GUI trägt dazu bei, dass qualifizierte Netzwerkadministratoren schneller und produktiver arbeiten können. Die neusten Layer–3–Switches können auch via ZON–Utillity verwaltet werden. ZON ermöglicht es dem Administrator, auf einen Blick die im Netzwerk eingebundenen Zyxel–Geräte zu sehen, mitsamt wichtigen Informationen wie Standort oder Firmware–Version. Um das Netzwerkmanagement zu vereinfachen, besitzt ZON intelligente Funktionen: Die erkannten Zyxel–Geräte können zentral neu gestartet, deren Passwörter verändert, IP–Anpassungen vorgenommen und DHCP–IP erneuert werden. Zusätzlich ist es möglich, die Geräte–Firmware zu aktualisieren.

Zukunftssicher
Damit das IP–Adressschema einer wachsenden Anzahl von Netzwerkgeräten gerecht wird, gewährleistet die Zyxel–XGS4600–Serie den Unternehmen einen reibungslosen Migrationspfad von IPv4–basierten Netzwerken zu einer vollständigen IPv6–Infrastruktur. So sind die Investitionen geschützt und zukünftige Netzwerk–Upgrades problemlos möglich.

– Es können maximal 24 Geräte per Ethernet–Kabel (Kupfer) verbunden werden.
– Der Switch kann über Web–GUI oder CLI gemanaged werden.
– Die Fiber–Ethernet–Ports des Switches erlauben einen maximalen Durchsatz von 10 Gbps.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
ANSI/UL 60950–1, CSA 60950–1, EN 60950–1, IEC 60950–1
Zertifizierung
FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A)
Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Switch–Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo–SPF–Anschlüsse
4
Menge Modul–Steckplätze SFP+
4
Konsolen–Port
RS–232
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
136 Gbit/s
Durchgang
101,1 Mpps
Anzahl IP–Schnittstellen
256
Datenpaket–Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
IP–Routing
Ja
Routing Eingänge
12000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN–Funktionen
Tagged VLAN
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
47 W
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95 %
Wärmeableitung
160,27 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3,96 kg
Leistungen
RAM–Speicher
1000 MB
Flash–Speicher
64 MB
Geräuschpegel
59,8 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–860610,82 h
Sicherheit
IGMP snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH,SSH–2,SSL/TLS
Authentifizierung
Port–basierte Authentifizierung
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
616 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
5,69 kg

Weitere Suchbegriffe: zyxel sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.640,50*
€ 1.749,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.643,20*
€ 1.752,14*
€ 1,93*
ab € 1.665,21*
€ 1.764,82*
Frei Haus
ab € 1.681,21*
€ 1.784,26*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.772,27*
€ 1.879,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,11*
€ 2.236,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,33*
€ 2.214,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,21*
€ 2.141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,50*
€ 2.116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.772,27*
€ 2.109,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.