Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Power Injector DIN-Schienenmontage möglich 30 Watt Ausgangsbuchsen: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Power Injector DIN-Schienenmontage möglich 30 Watt Ausgangsbuchsen: 1
TRENDnet Power Injector DIN-Schienenmontage möglich 30 Watt Ausgangsbuchsen: 1
Artikel-Nr.:
     7405B-991306052
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-IG30
EAN/GTIN:
     0710931160437
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
trendnet poe netzteil

TRENDnet Power Injector DIN-Schienenmontage möglich 30 Watt Ausgangsbuchsen: 1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TI-IG30 - Power Injector - 30 Watt Gerätetyp: Power Injector - DIN-Schienenmontage möglich Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Gewicht: 134 g Leistungskapazität: 30 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x 4-poliger Anschlussblock Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 Zubehör im Lieferumfang: Wandmontageklammer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,4 cm x 8,2 cm x 3,2 cm

TRENDnet Power Injector DIN–Schienenmontage möglich 30 Watt Ausgangsbuchsen: 1

Produktbeschreibung:

Der TI–IG30 von TRENDnet ist ein zuverlässiger industrieller Gigabit PoE+ Injektor mit Schutzklasse IP30 und gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Umgebungen zertifiziert ist. Schließen Sie den TI–IG30 an einen nicht–PoE Gigabit Switch und und schließen Sie dann ein Ethernet–Kabel bis zu 100 Meter (328 Fuß) an, um ein PoE–, PoE+, oder ein Hochleistungs–PoE+ Gerät zu vernetzen. Dual redundante Stromversorgung (Netzteil separat erhältlich: TI–S12048) mit Überlastschutz unterstützt Anwendungen, die ununterbrochen laufen müssen (Zero Downtime). Hardware für DIN–Schienen– und Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.

Plug and Play
Verbinden Sie PoE–Netzwerkgeräte über Plug and play

PoE/PoE+
Versorgt ein PoE–Gerät (bis zu 15 W) und ein PoE + Gerät (bis zu 30 W) mit Strom

Gigabit–Ports
1 x Gigabit Ethernet–Port und 1 x PoE+ Gigabit Ethernet Port

Erweiterungsentfernung
Erweitert PoE Netzwerkverbindung auf bis zu 100 Meter (328 Fuß)

DIN–Schienen–/Wandbefestigung
Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 mit Hardware zur DIN–Schienen– und Wandbefestigung

Redundante Stromversorgung
Dual redundante Stromversorgung mit Überlastschutz (Netzteil separat erhältlich: Modell TI–M6024)

Extreme Temperaturen
Gehärteter Konverter ist ausgelegt für Betriebstemperaturen im Bereich von –40 bis 75 ºC (–40 bis 167 ºF)

Elektromagnetische Störfestigkeit
Entspricht den Standards von FCC Teil 15, Teilabschnitt B Klasse A und CE EN 55022 Klasse A

Zertifizierungen
Geeignet für Informationstechnologieausrüstung (ITE) (EN55022/24) sowie industrielle, wissenschaftliche und medizinische Ausrüstung (ISM) (EN55011)

Schock– und vibrationsfest
Schock– (IEC 60068–2–27), Freifall– (IEC 60068–2–32), und Vibrationszertifizierung (IEC 60068–2–6)

Erdungspunkt
Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen Spannungsstößen

LED–Anzeige
LED–Leuchten zeigen PoE– und Netzwerkverbindung an

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector – DIN–Schienenmontage möglich
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+ (IEEE 802.3at)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Gleichstrom 48 – 56 V
Eingangsanschlüsse
1 x 4–poliger Anschlussblock
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ–45
Leistungskapazität
30 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontageklammer
MTBF
510,304 Stunden
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, Vollduplex–Unterstützung, Überstromschutz
Kennzeichnung
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at EN55024, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6, EN 55011, FCC Part 15 B Class A, IP30, EN 55022 Class A
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,4 cm
Tiefe
8,2 cm
Höhe
3,2 cm
Gewicht
134 g

Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 80,20*
€ 6,78*
ab € 63,07*
€ 81,18*
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 82,37*
€ 3,50*
ab € 68,13*
€ 87,04*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 77,44*
€ 98,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-S12048
ab € 66,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.