Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 2 Ports
Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 2 Ports
Artikel-Nr.:
     7405B-991391984
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86236
EAN/GTIN:
     4043619862368
Suchbegriffe:
Leergehäuse
delock leergehäuse
leergehäuse

Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 2 Ports

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Keystone Surface Mounted Box - Gehäuse mit modularen Einsätzen Produkttyp: Gehäuse mit modularen Einsätzen Packungsinhalt: Selbstklebende Schaumstoffunterlage, 2 Schrauben Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,5 cm x 7,4 cm x 2,9 cm Farbe: Weiß Portanzahl: 2 Ports

Delock Keystone Surface Mounted Box Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß 2 Ports

Produktbeschreibung:

Dieses Leergehäuse von Delock können Sie als Verteilerdose
an der Wand oder in Gehäusen verwenden.
Durch
die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen
Snap–In Montage von zwei Keystone Modulen geeignet.

Technische
Daten


Zwei Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm

Staubschutz vor den Keystone Ports

Kabelführung 180°
• Integriertes Beschriftungsfeld

Farbe: Weiß
• Maße (LxBxH): ca. 74 x
65 x 29 mm

Packungsinhalt

Keystone Leergehäuse
• Klebepad, 45
x 40 mm

2 Schrauben
• 2 Kabelbinder

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuse mit modularen Einsätzen
Packungsinhalt
Selbstklebende Schaumstoffunterlage, 2 Schrauben
Breite
6,5 cm
Tiefe
7,4 cm
Höhe
2,9 cm
Farbe
Weiß
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,46*
€ 2,31*
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,41*
6 Tage
7
€ 9,90*
ab € 1,73*
€ 2,70*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 7,42*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 9,33*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18214
ab € 2,13*
Zubehör
Delock
18215
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
86128
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.