LevelOne Gigabit High Power PoE-Splitter 25 Watt
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LevelOne POS-3000 Gigabit High Power - PoE-Splitter - 25 Watt Gerätetyp: PoE-Splitter - extern Gewicht: 76 g Ausgangsspannung: 5 - 12 V Leistungskapazität: 25 Watt Eingangsanschlüsse: RJ-45 Ausgabeanschlussstellen: 1 x Stromversorgung ¦ 1 x RJ-45 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm x 5,5 cm x 3,1 cm
LevelOne Gigabit High Power PoE–Splitter 25 Watt
Produktbeschreibung:
Fortschrittliche PoE–Lösung Der LevelOne POS–3000 Gigabit High–Power PoE Splitter trennt ein verbundenes PoE–Signal
in Strom und Gigabit–Daten auf. Dieses Gerät ermöglicht es Administratoren Daten mit Gigabit–
Geschwindigkeiten und die Stromversorgung per PoE über große Entfernungen zu senden, und
anschließend das PoE–Signal in Daten und Strom aufzutrennen, damit nicht–PoE–fähige Geräte
betrieben werden können. Der Splitter kann mit den folgenden Ausgangsspannungen (5V, 9V oder 12V) betrieben werden. Sparen Sie Kosten für Installation und Geräte, wenn Sie 802.11n Access–Points, (Pan / Tilt / Zoom) IP Kameras und andere Geräte an entfernten Standorten
installieren möchten. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, die Netzwerkgeräte in der Nähe einer Steckdose zu platzieren. Der kompakte Splitter sichert das wertvolle Netzwerk–Equipment mit Kurzschlussschutz und errichtet ein Netzwerk mit integrierten PoE– und nicht–PoE–Geräten mit Gigabit–Geschwindigkeiten.
– Kompakter Splitter bietet Gigabit–Geschwindigkeiten
– Erkennt automatisch PoE–Endgeräte und bietet Inline–Stromversorgung
– Einfache Installation von nicht–PoE–Geräten, auch wenn keine Steckdose verfügbar ist.
– Reduzieren Sie Installation– und Gerätekosten
– Bietet Kurzschluss–Schutz
– Einstellbare Ausgangsspannung (5V, 9V oder 12V) via DIP–Schalter
– Intergriert nicht–PoE–Geräte mit Power over Ethernet–Unterstützung
– Automatische Erkennung des Strombedarfs von 802.3at/af Power Source Equipment (PSE)–Geräten
– Liefert Strom bis zu 25W
– Bietet auswechselbare Stecker (Stromkabel für PD)
Technische Details:
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T
Design
Zertifizierung
CE, FCC, EN 60950:2006, RoHS
Leistung
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
RJ–45–Eingangsanschlüsse
1
RJ–45–Ausgangsanschlüsse
1
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Zusätzliche Stromanschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %