Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 6 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 6 3 m Schwarz
Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 6 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991422014
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160100
EAN/GTIN:
     4007123624140
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 6 3 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl Premium-Line - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 3 m Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41 cm

Brennenstuhl Premium–Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 6 3 m Schwarz

Produktbeschreibung:

6fach Steckdosenleiste Premium–Line

Mit Kinderschutz
Stecksystem: DE
Kabellänge: 3 m

Die Premium–Line 6er Mehrfach–Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial–Kunststoff.

Ausstattung:
Schutzkontakt–Steckdosen in 45°–Anordnung, auch für Winkelstecker · Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein–/ausschaltbar · Praktische Kabelaufnahme · Mit Aufhänge–Vorrichtung · Innovatives Befestigungskonzept.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Farbe: Schwarz · Kabel–Typ nach DIN/VDE: H05VV–F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Kinderschutz: Ja · Material: Kunststoff · Montageart: Befestigungsclip,Montagelöcher · Netzstecker–Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 410 mm · Steckdosen–Anzahl: 6 · Steckdosenleisten–Besonderheiten: Kinderschutz,mit Schalter,mit Hängelasche · Steckdosenleisten–Typ (Kategorisierung): Steckdosenleiste mit Schalter

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Verlängerungsschnur – extern
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Besonderheiten
Kindersicherung
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm

Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 11,76*
5 Tage
5769
2
€ 8,50*
ab € 9,8802*
€ 12,3502*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 12,44*
2 Tage
36
1
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 12,82*
Lager 7405
3
1
€ 1,00*
ab € 17,86*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.