Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Slim Wandhalterung für LCD-Display 23"-42" 23"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Slim Wandhalterung für LCD-Display 23"-42" 23"
equip Slim Wandhalterung für LCD-Display 23"-42" 23"
Artikel-Nr.:
     7405B-991422789
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650401
EAN/GTIN:
     4015867198889
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

equip Slim Wandhalterung für LCD-Display 23"-42" 23"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Slim - Klammer Produkttyp: Klammer - Wandmontage Neigung: -12° bis 3° Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: 58.4-106,7 cm (23"-42") VESA-Halterung: Ja

equip Slim Wandhalterung für LCD–Display 23"–42" 23"

Produktbeschreibung:

TV Wandhalterung, neigbar, Wandabstand 35 mm,
VESA: 75 x 75,
100 x 100, 200 x 100 mm, 200 x 200, belastbar bis 20kg,
Farbe: schwarz

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
58,4 cm
Maximaler Bildschirmdurchmesser
106,7 cm
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
200 x 200 mm
Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
–12 – 3 °
Abstand zur Wand (max)
3,5 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
850 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1,1 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,70*
€ 10,12*
Lager 7405
1184
€ 1,00*
ab € 9,82*
€ 14,18*
€ 3,50*
ab € 14,08*
€ 19,80*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.