Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Wandhalterung 23"-43"/1TFT 25kg 1Gelenk Neigung sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Wandhalterung 23"-43"/1TFT 25kg 1Gelenk Neigung sw
Equip Wandhalterung 23"-43"/1TFT 25kg 1Gelenk Neigung sw
Artikel-Nr.:
     832-211802
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650401
EAN/GTIN:
     4015867198889
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- Werkzeugfreie Neigungs-Einstellung - konform zum VESA-Standard
Weitere Informationen:
weight:
0.850 kg
height:
0.050 m
width:
0.240 m
depth:
0.240 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,70*
€ 10,12*
4 Tage
1184
€ 1,00*
ab € 9,82*
€ 14,18*
€ 3,50*
ab € 14,08*
€ 19,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.