Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzwerkadapter USB-C Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Netzwerkadapter USB-C Gigabit Ethernet Schwarz
Dell Netzwerkadapter USB-C Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991457710
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DBQBCBC064
EAN/GTIN:
     5397063784486
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Dell Netzwerkadapter USB-C Gigabit Ethernet Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB-C Ports: Gigabit Ethernet Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Datenübertragungsrate: 1000 Mbps Farbe: Schwarz Entwickelt für: Inspiron 5502, 7306 2-in-1, 7591 2, 7791 2-in-1; Latitude 3120, 3310 2-in-1, 33XX, 3510, 5300 2-in-1, 54XX, 72XX, 72XX 2-in-1, 73XX, 74XX, 74XX 2-in-1, 94XX, 95XX; OptiPlex 7070; Precision Mobile Workstation 35XX, 55XX, 5750, 75XX, 77XX; Vostro 5490, 7500; XPS 12 9250, 13 7390, 13 93XX, 15 95XX

Dell Netzwerkadapter USB–C Gigabit Ethernet Schwarz

Produktbeschreibung:

Leistungsmerkmale und Vorteile
– Adapter konvertiert USB–C zu Ethernet
– Ethernet–Adapter ermöglicht Konnektivität
– Gewährleistet schnelles Streaming und schnelle Downloads
– Integrierter Treiber für einfache Einrichtung
– Kompakte Größe für optimale Mobilität.

Adapter konvertiert USB–C zu Ethernet

Wenn schnelleres Streaming und eine höhere Netzwerkkonnektivität gewünscht sind, lässt sich mit dem Dell USB–C–zu–Ethernet–Adapter ein vorhandener USB–Anschluss an einem Computer oder Desktop–PC in einen Ethernet–Anschluss umwandeln. Der Adapter stellt eine nützliche Ergänzung für Benutzer dar, die Netzwerke erweitern oder hinzufügen möchten. Mit ihm lassen sich neue Verbindungen ebenso herstellen wie Anschlüsse an ein anderes Netzwerk ohne Router oder Switch.

Ethernet–Adapter ermöglicht Konnektivität

Mit diesem einfachen, innovativen Ethernet–Adapter von Dell können Sie die Bandbreite eines Geräts vergrößern, indem Sie eine neue Internet–Verbindung einrichten. Wenn das Gerät über einen USB–C–Eingang verfügt, sorgt dieser kompakte Adapter für die problemlose Konvertierung. Das Beste ist, dass er ohne Austausch oder Hinzufügen von Netzwerkkarten auskommt. Der Adapter ermöglicht es Ihnen, ein Netzwerk hinzuzufügen, Verbindungen mit anderen Computern herzustellen und Videos und andere Streaming–Inhalte schneller wiederzugeben.

Gewährleistet schnelles Streaming und schnelle Downloads

Der Dell USB–C–zu–Ethernet–Adapter unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu Gigabit–Ethernet. So können Sie Online–Inhalte schneller streamen, von Nachrichten und Live–Sportveranstaltungen über Streaming–Radio und Entertainment–Seiten bis hin zu Ihren Lieblings–Fernsehsendungen und Filmen.

Integrierter Treiber für einfache Einrichtung

Der Dell USB–C–zu–Ethernet–Adapter enthält einen integrierten Treiber für die einfache Einrichtung. Sie brauchen keine Treiber von einer CD zu installieren oder von einer anderen Quelle herunterzuladen. Der Adapter spart Ihnen Zeit: Wenn Sie ihn das erste Mal einstecken, fordert er Sie dazu auf, den Treiber zu installieren.

Kompakte Größe für optimale Mobilität

Der kleine und leichte Adapter ist einfach zu verwenden und zu verstauen. Der Adapter verfügt über einen USB–C–Anschluss an einem Ende und über einen RJ–45–Anschluss am anderen.

Service

Sorgenfreies Einkaufen: Der Dell USB–C–zu–Ethernet–Adapter (PXE–Start) ist durch 1Jahr begrenzten Hardwareservice von Dell und 1Jahr Advanced Exchange Service abgesichert.

Überblick
Mit dem Dell USB–C–zu–Ethernet–Adapter (PXE–Start) können Sie über einen vorhandenen USB–C–Anschluss auf Ihrem Computer oder Desktop–PC einen Ethernet–Anschluss hinzufügen. Der Dell USB–C–zu–Ethernet–Adapter unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu Gigabit–Ethernet, sodass Sie Online–Inhalte schneller streamen können. Außerdem enthält er einen integrierten Treiber für die einfache Einrichtung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB–C
Netzwerk
Ports
Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1000 Mbps
Leistungsmerkmale
PXE–Unterstützung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk – RJ–45
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13 R2, 15 R2, 15 R3, 17 R3, 17 R4 ¦ Dell Inspiron 15 Gaming 7566, 7591 2 in 1, 7791 2–in–1 ¦ Dell Latitude 13 3380, 3301, 3310, 5175 2–in–1, 5179, 5280, 5285 2–in–1, 5289 2–In–1, 5300 2–in–1, 5420 Rugged, 5480, 5580, 7200 2–in–1, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7280, 7285 2–in–1, 7300, 7370, 7389 2–in–1, 7390 2–in–1, 7400, 7400 2–in–1, 7480, E5570 ¦ Dell OptiPlex 7070 Ultra ¦ Dell Precision 5720 AIO ¦ Dell Precision Mobile Workstation 3510, 3520, 5510, 5520, 5540, 5750, 7510, 7520, 7540, 7710, 7720, 7740, 7750 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell Vostro 14 5468, 15 5568 ¦ Dell XPS 12 9250, 13 7390 2–in–1, 13 9350, 13 9360, 13 9365 2–in–1, 13 9370, 13 9380, 15 9550, 15 9560, 15 9570, 15 9575 2–in–1, 8920

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 32,32*
€ 43,63*
3 Tage
354
€ 10,00*
ab € 32,34*
€ 43,81*
€ 5,95*
ab € 33,32*
€ 44,85*
Lager 7405
353
€ 1,00*
ab € 51,91*
€ 68,31*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.