Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel schwarz 1,5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel schwarz 1,5m Schwarz
InLine DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel schwarz 1,5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991718247
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17184
EAN/GTIN:
     4043718269501
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

InLine DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel schwarz 1,5m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Adapterkabel - DisplayPort / HDMI - 1.5 m Kabel: Adapterkabel - DisplayPort / HDMI Länge: 1.5 m Farbe: Schwarz Anschluss: DisplayPort - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Produktzertifizierungen: DisplayPort 1.1 Besonderheiten: 4K Unterstützung

InLine DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel schwarz 1,5m Schwarz

Produktbeschreibung:

Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten–Ausgang des PC/Notebook
  • DisplayPort–Stecker an HDMI Stecker
  • Richtungsgebundenes Kabel, unidirektional
  • mit Audio–Unterstützung
  • Kompatibel mit den DisplayPort 1.1 Spezifikationen
  • Kompatibel mit HDMI, unterstützt PC–Auflösungen VGA, SVGA, XGA, SXGA und UXGA und HDTV Auflösungen 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p
  • Schwarzes Kabel mit vergoldeten Kontakten
  • im PE Beutel mit EAN Code

  • Hersteller–Nr.: 17184
  • EAN Code: 7405–4043717405–8269501
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Verpackung: Retail
  • Sondermerkmal: Retail
  • UL: Nein
  • Länge: 1,50 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 7,0 mm
  • Länge Verpackung: 0,140 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0006
  • Breite Verpackung: 0,165 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Querschnitt: AWG 28
  • Vergoldete Kontakte: Ja
  • Schirmung: 3–fach geschirmt
  • Signal: Audio/Video
  • Seite B: HDMI A Stecker
  • Seite A: DisplayPort Stecker
  • Gewicht: 0,108 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Adapterkabel 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.1
Länge
1.5 m
Beschichteter Stecker
Gold
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
20–poliger DisplayPort – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 14,28*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 19,74*
Lager 7405
451
€ 1,00*
ab € 19,27*
€ 26,95*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 30,11*
€ 40,74*
€ 3,50*
ab € 32,44*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.