Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet Managed network switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung 1U Schwarz Netzwerk-Switch 24 x RJ45 12 x PoE+ 10/100/1000Base-T 440 x 300 x 44 mm 4,27...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet Managed network switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung 1U Schwarz Netzwerk-Switch 24 x RJ45 12 x PoE+ 10/100/1000Base-T 440 x 300 x 44 mm 4,27...
Planet Managed network switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung 1U Schwarz Netzwerk-Switch 24 x RJ45 12 x PoE+ 10/100/1000Base-T 440 x 300 x 44 mm 4,27...
Artikel-Nr.:
     7405B-992008075
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     HPOE-1200G
EAN/GTIN:
     4711213688171
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector

Planet Managed network switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung 1U Schwarz Netzwerk-Switch 24 x RJ45 12 x PoE+ 10/100/1000Base-T 440 x 300 x 44 mm 4,27 kg 100 240 V 50 60 Hz W 2 x fan IEEE 802.3/802.3u/802.3af/802.3ab/802.3at

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PLANET HPOE-1200G - Power Injector - 360 Watt Gerätetyp: Power Injector Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Leistungskapazität: 360 Watt Netzwerk: Ethernet 10/100/1000

Planet Managed network switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Energie Über PoE Unterstützung 1U Schwarz Netzwerk–Switch 24 x RJ45 12 x PoE+ 10/100/1000Base–T 440 x 300 x 44 mm 4,27 kg 100 240 V 50 60 Hz W 2 x fan IEEE 802.3/802.3u/802.3af/802.3ab/802.3at

Produktbeschreibung:

PLANET HPOE–1200G – Power Injector – 360 Watt
– Ethernet 10/100/1000 – Ausgangsbuchsen: 12

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
Verwalteter Netzwerk–Switch
Web–basiertes Management
Ja
Reset–Knopf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
10G–Unterstützung
Nein
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat5e,Cat6
DHCP–Client
Ja
DHCP–Server
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Protokolle
Management–Protokolle
SNMP
Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
1U
LED–Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Leistung
Upgradefähige Firmware
Ja
Maximum Kabellänge
100 m
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
440 W
AC Eingangsspannung
100–240
AC Eingangsfrequenz
50/60
Ausgangsstrom
6 A
Power over Ethernet (PoE)
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)–Anschlüsse
24
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+)
12
Power–over–Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15,4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
360 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4,27 kg
Verpackungsinhalt
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Rackmontageset
Ja
Gummifüße
Ja

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, poe injector planet, poe netzeile, poe switch ieee 802.3at, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 293,59*
€ 330,92*
€ 4,99*
ab € 332,31*
€ 371,86*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 330,82*
€ 372,27*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,84*
€ 387,35*
Frei Haus
ab € 351,11*
€ 393,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,74*
€ 429,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.