Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Bambini Babysitter PMR446 Funkgerät Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht Bambini Babysitter PMR446 Funkgerät Funk
Albrecht Bambini Babysitter PMR446 Funkgerät Funk
Artikel-Nr.:
     7405B-992133490
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29870
EAN/GTIN:
     4032661298706
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
Funkgerät PMR

Albrecht Bambini Babysitter PMR446 Funkgerät Funk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht Bambini Zwei-Wege Funkgerät - PMR Produkttyp: Zwei-Wege Funkgerät - 446 MHz Packungsmenge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Formfaktor: Tragbar Kanäle: 8 Kanäle Leistung: 0,5 Watt Max. Gesprächsbereich: 5 km Voice Operated Transmission (VOX): Ja Anzeige: LCD-Anzeige einfarbig - hintergrundbeleuchtet Batterie: Wiederaufladbar - Lithium-Ionen Betriebszeit (bis zu): 12 Stunde(n)

Albrecht Bambini Babysitter PMR446 Funkgerät Funk

Produktbeschreibung:

Das Albrecht Bambini von Alan Electronics definiert die tragbare Kommunikation mit seinen robusten Funktionen neu, die auf Klarheit, Komfort und Leistung ausgelegt sind. Dieses Zwei–Wege–Funkgerät verfügt über eine 8–Kanal–Kapazität und einen Frequenzbereich von 446 MHz, der eine zuverlässige Kommunikation bis zu 5 km gewährleistet. Der wiederaufladbare 950–mAh–Lithium–Ionen–Akku bietet ausreichend Energie für ausgedehnte Ausflüge, während das hintergrundbeleuchtete LCD–Display auch bei schlechten Lichtverhältnissen einen einfachen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglicht.
Das Albrecht Bambini wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und verfügt über eine Babysitterfunktion, ein Nachtlicht und umfassende Displayanzeigen, einschließlich Batteriestand und VOX, wodurch es sich für eine Vielzahl von Familien– und Outdoor–Aktivitäten eignet. Zusätzliche Funktionen wie Tastatursperre, Kanalsuchlauf und sprachgesteuerte Übertragung erhöhen die Funktionalität und machen es zu einer guten Wahl für Benutzer, die eine zuverlässige und effiziente Zwei–Wege–Kommunikation suchen.

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Zwei–Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Funksystem
Typ
PMR
Frequenzbereich
446 MHz
Kanäle
8 Kanäle
Leistung
0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich
5 km
Schalter und Drehknöpfe
Bildschirmknopf, Push–To–Talk–(PTT)–Knopf, Menu/Sperrtaste, select button, out–of–range function button
Display Informationen
Sperranzeige, VOX–Anzeige, Scananzeige, Empfangsanzeige, Übertragungsanzeige, Ausser–Bereich–Anzeige, Batteriestandanzeige, CTCSS–Anzeige, DCS–Anzeige, Roger Piepsymbol, Tastentonsymbol, baby sitter function indicator
Besonderheiten des Funksystems
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
Kanalsuche
Ja
Tastatursperre
Ja
Sprechbestätigungston
Ja
Integrierter Lautsprecher
Ja
Zusätzliche Merkmale
"Außer–Reichweite"–Alarm, Babyphone, Stromsparmodus, night light
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – einfarbig
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Antenne
Extern
Verbindungen
Headsetstecker ¦ Mikrofonbuchse
Zubehör im Lieferumfang
Externes Mikrofon, 2 Netzadapter, 2 Ladegeräte
Batterie
Batterie inbegriffen
Ja
Technologie
Wiederaufladbar – Lithium–Ionen
Kapazität
950 mAh
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 62,47*
€ 65,16*
€ 4,00*
ab € 65,28*
€ 73,55*
€ 3,50*
ab € 70,59*
€ 73,55*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 73,83*
€ 76,84*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 129,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.