Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Ultra-Short-Throw Wall Mount Wandhalterung für Projektor S5201M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Ultra-Short-Throw Wall Mount Wandhalterung für Projektor S5201M
Acer Ultra-Short-Throw Wall Mount Wandhalterung für Projektor S5201M
Artikel-Nr.:
     7405B-992209093
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JBG11.003
EAN/GTIN:
     4712196174279
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung

Acer Ultra-Short-Throw Wall Mount Wandhalterung für Projektor S5201M

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Ultra-Short-Throw Wall Mount Befestigungskit - für Projektor Produkttyp: Befestigungskit - Wandmontage Montagekomponenten: Wandmontage Empfohlene Verwendung: Projektor Entwickelt für: Acer S5201M

Acer Ultra–Short–Throw Wall Mount Wandhalterung für Projektor S5201M

Produktbeschreibung:

ACER WALL MOUNT– SWM02 (0.6 ST Geeignet für alle
Acer Kurzdistanz–Projektoren/
Variabel einstellbar/ Stabile Befestigung von
Kurzdistanz–Projektoren/
bis zu einem Gewicht von 12kg/ 1368 x 215 x 110mm

Technische Details:

Montage
Befestigungstyp
Wand
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Abstand zur Wand (max)
125 cm
Ergonomie
Teleskopisch
Ja
Swivel Winkel
360°
Neigungswinkelbereich
–10 – 10°
Kompatible Produkte
S5201M
Gewicht & Abmessungen
Breite
1368 mm
Höhe
215 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
600 g
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 103,19*
€ 131,37*
€ 4,50*
ab € 107,04*
€ 136,86*
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 143,28*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 121,76*
€ 154,80*
€ 6,78*
ab € 121,19*
€ 155,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.