Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-992670957 Herst.-Nr.: NXP683ER EAN/GTIN: 4260285293238 |
| |
|
| | |
| Nanoxia Netzteil 8-poliger PCIe Power 6+2 M bis 6-poliges W 30 cm Rot Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Nanoxia - Netzteil - 8-poliger PCIe Power (6+2) zu 6-poliges PCIe Power - 30 cm Typ: Netzteil Besonderheiten: Ummantelt Länge: 30 cm Anschluss: 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion - männlich Stecker (zweites Ende): 6-poliges PCI Express Power - weiblich Farbe: Rot
Nanoxia Netzteil 8–poliger PCIe Power 6+2 M bis 6–poliges W 30 cm Rot Produktbeschreibung: Der PCI–E 6– auf 6+2–Pin Adapter entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia. Das Kabel ist 30 cm lang und die einzelnen Stränge des Kabels wurden mit einem blickdichten Einzelsleeve ummantelt. - Typ: Adapterkabel
- Farbe: rot
- Länge: 300 mm
- Stecker: 1 x 6+2–Pin PCI–E
- Buchse: 1 x 6–Pin PCI–E
Technische Details: Allgemein Konnektivität Anschluss 8–poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2–poliger Sektion – männlich Stecker (zweites Ende) 6–poliges PCI Express Power – weiblich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,77* | € 4,26* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 10,51* | € 15,05* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,87* | € 19,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|