Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Nanoxia PCI-E 6- auf 6+2-Pin, 30 cm, Single, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel Nanoxia PCI-E 6- auf 6+2-Pin, 30 cm, Single, rot
Kabel Nanoxia PCI-E 6- auf 6+2-Pin, 30 cm, Single, rot
Artikel-Nr.:
     832-196237
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NXP683ER
EAN/GTIN:
     4260285293238
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
grafikkarten powerkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.022 m
width:
0.246 m
depth:
0.112 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,77*
€ 4,26*
5 Tage
54
€ 1,00*
ab € 10,51*
€ 15,05*
€ 3,50*
ab € 13,87*
€ 19,84*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.