Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K 2-Port HDMI-Splitter 4K30Hz Stromversorgung ueber Netzteil schwarz Digital/Display/Video Strom/Netzteil HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan 4K 2-Port HDMI-Splitter 4K30Hz Stromversorgung ueber Netzteil schwarz Digital/Display/Video Strom/Netzteil HDMI
Manhattan 4K 2-Port HDMI-Splitter 4K30Hz Stromversorgung ueber Netzteil schwarz Digital/Display/Video Strom/Netzteil HDMI
Artikel-Nr.:
     7405B-992825541
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207669
EAN/GTIN:
     0766623207669
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Manhattan 4K 2-Port HDMI-Splitter 4K30Hz Stromversorgung ueber Netzteil schwarz Digital/Display/Video Strom/Netzteil HDMI

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan HDMI Splitter 2-Port , 4K@30Hz, Displays output from x1 HDMI source to x2 HD displays (same output to both displays), AC Powered (cable 0.9m), Black, Three Year Warranty, Retail Box - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 2 x HDMI Leistung: Bandbreite: 10,2 Gbit/s ¦ Bandbreite pro Kanal: 3,4 Gbit/s Leistungsmerkmale: HDCP-kompatibel, Kunststoffgehäuse, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS-HD Master Audio support, unterstützt 48-Bit-Farbtiefe, vergoldete Steckverbinder Produktzertifizierungen: DVI 1.0, HDCP 1.4 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,5 cm x 4,9 cm x 1,6 cm Gewicht: 40 g Lokalisierung: Europa

Manhattan 4K 2–Port HDMI–Splitter 4K30Hz Stromversorgung ueber Netzteil schwarz Digital/Display/Video Strom/Netzteil HDMI

Produktbeschreibung:

Verteilt ein digitales Audio–/Videosignal in 4K/UHD–Qualität
auf zwei UHD–HDMI–Displays4K@30Hz–Auflösung,
3D–Video und Deep ColorUnterstützt Videoverstärker–Bandbreiten
bis zu 340 MHz und 3,4 Gbit/s pro Kanal (10,2
Gbit/s insgesamt) für 4K×2K–DisplaysUnterstützt
komprimiertes DTS–HD Master Audio und 7.1 Surround
Sound sowie Dolby TrueHD und unkomprimiertes LPCM
8–Kanal AudioUnterstützt 48–bit Deep Color (12
bits pro Kanal) und xvYCC (x.vColor)Unterstützt LPCM,
DTS Digital, DTS–HD Master Audio und Dolby TrueHD
AudioHDCP–konformNetzteil,
Plug & Play–Installation, keine spezielle Einrichtung
oder Fernbedienung benötigtBis zu drei Splitter
können kaskadiert werden für den Anschluss von
vier 4K–/UHD–DisplaysVergoldete Kontakte für korrosionsfreie
SignalübertragungGeeignet für Spielekonsolen wie
Playstation und Xbox sowie Blu–ray–Player,
Set–Top–Boxen, Satellitenreceiver und mehr3 Jahre
GarantieVerteilt ein 4K–/UHD–Signal auf mehrere
DisplaysDer Manhattan 4K 2–Port HDMI–Splitter
mit integriertem Signalverstärker verteilt ein
4K–HDMI–Signal von einer einzigen UHD–Quelle auf
zwei UHD–Displays.Flexible Lösung für viele A/V–AnwendungenIdeal für Messen,
Videokonferenzen, Präsentationen und Retail–Anwendungen
enthält dieser Splitter zudem einen integrierten
Signalverstärker für maximale Reichweite – gut
geeignet für Geräte,
die in einem separaten Raum oder Schrank untergebracht sind.
Falls Sie noch mehr Displays verbinden möchten,
können Sie bis zu drei Splitter in Reihe schalten.Qualitätsmaterial
und einfache InstallationDieser Splitter ist vollständig
konform mit den Standards HDMI,
HDCP 1.4 und DVI 1.0 und bietet zuverlässige Leistung
mit hoher Lebensdauer.
Neben kinoreifer 4K–Auflösung werden 3D–Video,
Deep Color und Dolby TrueHD Audio unterstützt.
Die Installation ist kinderleicht: Einfach HDMI–Kabel
anschließen (nicht im Lieferumfang),
Netzteil anschließen, fertig – Treiber– oder Hardwarekonfiguration
sind nicht notwendig.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–/Audio–Splitter – 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Leistung
Bandbreite: 10,2 Gbit/s ¦ Bandbreite pro Kanal: 3,4 Gbit/s
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 24 Hz
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Leistungsmerkmale
HDCP–kompatibel, Kunststoffgehäuse, 3D–Unterstützung, 4K–Auflösung, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, DTS–HD Master Audio support, unterstützt 48–Bit–Farbtiefe, vergoldete Steckverbinder
Produktzertifizierungen
DVI 1.0, HDCP 1.4
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI–Eingang ¦ 2 x HDMI–Ausgang
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
5 V
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS2, CTS 1.4a
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
7,5 cm
Tiefe
4,9 cm
Höhe
1,6 cm
Gewicht
40 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 96% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,73*
€ 23,97*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,75*
€ 23,99*
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 24,03*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 21,18*
€ 28,75*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 24,52*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207652
ab € 19,51*
Sonstiges
Manhattan
207676
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.