Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN 4K 2-Port HDMI-Splitter 4K@30Hz Netzteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN 4K 2-Port HDMI-Splitter 4K@30Hz Netzteil schwarz
MANHATTAN 4K 2-Port HDMI-Splitter 4K@30Hz Netzteil schwarz
Artikel-Nr.:
     832-260692
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207669
EAN/GTIN:
     0766623207669
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verteilt ein 4K-/UHD-Signal auf mehrere Displays
Der Manhattan 4K 2-Port HDMI-Splitter mit integriertem Signalverstärker verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf zwei UHD-Displays.

Flexible Lösung für viele A/V-Anwendungen
Ideal für Messen, Videokonferenzen, Präsentationen und Retail-Anwendungen enthält dieser Splitter zudem einen integrierten Signalverstärker für maximale Reichweite - gut geeignet für Geräte, die in einem separaten Raum oder Schrank untergebracht sind. Falls Sie noch mehr Displays verbinden möchten, können Sie bis zu drei Splitter in Reihe schalten.

Qualitätsmaterial und einfache Installation
Dieser Splitter ist vollständig konform mit den Standards HDMI, HDCP 1.4 und DVI 1.0 und bietet zuverlässige Leistung mit hoher Lebensdauer. Neben kinoreifer 4K-Auflösung werden 3D-Video, Deep Color und Dolby TrueHD Audio unterstützt. Die Installation ist kinderleicht: Einfach HDMI-Kabel anschließen (nicht im Lieferumfang), Netzteil anschließen, fertig - Treiber- oder Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.050 m
width:
0.105 m
depth:
0.145 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,73*
€ 23,97*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,75*
€ 23,99*
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 24,03*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 21,18*
€ 28,75*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 24,52*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207652
ab € 19,51*
Sonstiges
Manhattan
207676
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.