Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Wandgehäuse 9HE 480x550x450mm mit Glastür Bausatz 9 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Wandgehäuse 9HE 480x550x450mm mit Glastür Bausatz 9 HE
ROLINE Wandgehäuse 9HE 480x550x450mm mit Glastür Bausatz 9 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-992856524
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.50.0147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse

ROLINE Wandgehäuse 9HE 480x550x450mm mit Glastür Bausatz 9 HE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Gehäuse - 9U Produkttyp: Gehäuse Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Packungsinhalt: Erdungssatz, M5-Schrauben Farbe: Grau, Karminrot Rack-Größe: 25.4/48,3 cm (10"/19") Höhe (Rack-Einheiten): 9U Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 55 cm x 45 cm x 48 cm Funktionen: Abnehmbare Tür, Glastür, abnehmbare Seitenteile, integrierte Zugentlastung, IP40-Schutz

ROLINE Wandgehäuse 9HE 480x550x450mm mit Glastür Bausatz 9 HE

Produktbeschreibung:

Neues ROLINE Wandgehäuse mit Glastür (Vollsichtscheibe)Stand–/Wandgehäuse
zur Aufnahme aktiver oder passiver NetzwerkkomponentenNetzwerkinstallationen
sind denkbar einfach,
da die abnehmbare Tür und die abnehmbaren Seitenwände
optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere ermöglichenRückwand
mit integrierter ZugentlastungBoden–/
Deckenblech mit Durchbrüchen für KabeleinführungEine 19"–Ebene,
in der Tiefe individuell verstellbarLieferung
als BausatzOptionales Zubehör: 19"–Geräteträger 2 HE,
Stellfläche (B x T) 430 x 300 mm, Tragkraft max.
15 kgStand– bzw. Wandgehäuse mit Glastür zur Aufnahme
aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt
Erdungssatz, M5–Schrauben
Rack–Größe
25.4/48,3 cm (10"/19")
Höhe (Rack–Einheiten)
9U
Breite
55 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
48 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
21,414 kg
Farbe
Grau, Karminrot
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
15 kg
Leistungsmerkmale
Abnehmbare Tür, Glastür, abnehmbare Seitenteile, integrierte Zugentlastung, IP40–Schutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 194,96*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 203,93*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 228,80*
€ 272,22*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,88*
€ 372,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.07.1623
ab € 25,74*
Zubehör
ROLINE
19.07.1629
ab € 45,56*
Zubehör
ROLINE
19.07.1622
ab € 25,73*
Zubehör
ROLINE
19.07.1627
ab € 41,41*
Zubehör
ROLINE
19.07.1628
ab € 41,35*
Zubehör
ROLINE
19.07.1620
ab € 24,49*
Zubehör
ROLINE
19.07.1621
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.