Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Befestigungskit artikulierende bewegliche Wandhalterung für gekrümmter LCD-Fernseher Bildschirmgröße: 94 177,8 cm 37"-70"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Befestigungskit artikulierende bewegliche Wandhalterung für gekrümmter LCD-Fernseher Bildschirmgröße: 94 177,8 cm 37"-70"
equip Befestigungskit artikulierende bewegliche Wandhalterung für gekrümmter LCD-Fernseher Bildschirmgröße: 94 177,8 cm 37"-70"
Artikel-Nr.:
     7405B-993150797
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650316
EAN/GTIN:
     4015867198933
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

equip Befestigungskit artikulierende bewegliche Wandhalterung für gekrümmter LCD-Fernseher Bildschirmgröße: 94 177,8 cm 37"-70"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip - Befestigungskit Produkttyp: Befestigungskit Montagekomponenten: Artikulierende bewegliche Wandhalterung Anpassungen: Nivellierung Empfohlene Verwendung: Gekrümmter LCD-Fernseher Empfohlene Display-Größe: 94-177,8 cm (37"-70") VESA-Halterung: Ja

equip Befestigungskit artikulierende bewegliche Wandhalterung für gekrümmter LCD–Fernseher Bildschirmgröße: 94 177,8 cm 37"–70"

Produktbeschreibung:

Technische DetailsHerstellerEQUIPLieferumfangSchrauben enthaltenJaSchnellinstallationsanleitungJaGewicht und AbmessungenHöhe658 mmBreite410 mmTiefe470 mmGewicht5700 gDesignProduktfarbeSchwarzZertifizierungCEGehäusematerialStahlMontageAnzahl der Display unterstützt1Minimale VESA–Halterung200 x 200 mmMaximale VESA–Halterung600 x 400 mmHöchstgewichtskapazität50 kgVESA–Montage–Schnittstelle200 x 200.300 x 300.400 x 200.400 x 400.600 x 400 mmBefestigungstypWandMinimum Bildschirmgröße32 ZollMaximale Bildschirmgröße70 ZollLogistikdatenWarentarifnummer (HS)7405–85299097VerpackungsdatenVerpackungstiefe70 mmVerpackungshöhe700 mmVerpackungsbreite220 mmPaketgewicht6000 gErgonomieSchwenkwinkelbereich–90 – 90 °Neigungswinkelbereich–20 – 10 °Abstand zur Wand (max)475 mmAbstand zur Wand (min)62 mm

Technische Details:

Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Artikulierende bewegliche Wandhalterung
Empfohlene Verwendung
Gekrümmter LCD–Fernseher
VESA–Halterung
Ja
Empfohlene Display–Größe
94–177,8 cm (37"–70")
Anpassungen
Nivellierung

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,22*
€ 38,59*
€ 4,99*
ab € 30,56*
€ 41,46*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 32,15*
€ 43,83*
Lager 7405
809
€ 1,00*
ab € 37,56*
€ 50,92*
€ 4,00*
ab € 39,76*
€ 53,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.