Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports verwaltet 24 x 10/100/1000 + 2 x Desktop an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports verwaltet 24 x 10/100/1000 + 2 x Desktop an Rack montierbar
Intellinet 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports verwaltet 24 x 10/100/1000 + 2 x Desktop an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-993317301
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     560917
EAN/GTIN:
     0766623560917
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port

Intellinet 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports verwaltet 24 x 10/100/1000 + 2 x Desktop an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 24-Port Network Switch, 24-Port (RJ45), Rackmount, Gigabit, 4 SFP, Ethernet Web-Smart, 10/100/1000 Mbit - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP Leistung: Übertragungsleistung: 1.488.000 pps ¦ Bandbreite: 52 Gbps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, HTTP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, verwaltbar, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STP Support, RSTP-Unterstützung, ACL Support, QoS, Jumbo-Frames-Support, Bandbreitensteuerung, Energy Efficient Ethernet, 512-KB-Paketpuffer, SNMP-Unterstützung, DSCP-Unterstützung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 20,5 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,2 kg Farbe: Schwarz

Intellinet 24–Port Web–Managed Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports verwaltet 24 x 10/100/1000 + 2 x Desktop an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Intelligente und sichere Konnektivität, ideal für kleine und mittlere Unternehmen sowie Zweigstellennetzwerke und wichtige Unternehmensanwendungen_x000D_
_x000D_
Dieser 24 + 2 Layer Gigabit Switch ist ein High–Performance SNMP–Managed Gerät, ausgestattet mit 24 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet– und zwei weiteren Gigabit SFP–Ports. Das Web–/SNMP–Management bietet Remote–Zugriff und flexibles Netzwerkmanagement sowie zahlreiche überwachungsoptionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob er durch eine "in–band" SNMP–Management–Station oder einen Webbrowser verwaltet wird – der Intellinet 7405–560917 4–Port Web–Managed Gigabit Ethernet Switch mit 2 SFP–Ports vereinfacht das Netzwerkmanagement und die Problemdiagnose._x000D_
_x000D_
Flexibles Netzwerkmanagement_x000D_
_x000D_
Der Intellinet 24–Port Web–Managed Gigabit Ethernet Switch ist einfach anzuwenden und zu verwalten. Er ist für die Steigerung von Unternehmensproduktivität konzipiert, indem er Unternehmensanwendungen zuverlässig unterstützt. Er bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche und unterstützt SNMP, RMON sowie Telnet. Die umfangreiche Feature–Liste enthält u. a. ACL–Management, umfassende QoS–Einstellungen, Portspiegelung, integrierte IP–Konnektivitäts–Tools, Protokollierung, MAC–Filterung, RADIUS–Authentifizierung, Port Aggregation sowie detaillierte Portrate–Konfigurationsoptionen._x000D_
_x000D_
Gigabit–Geschwindigkeit statt Flaschenhals_x000D_
_x000D_
Ausgestattet mit 24 Auto–sensing 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Gigabit Ethernet Ports, bietet der Switch riesige Leistung für Computer, Server und andere Netzwerkgeräte. Darüber hinaus bieten zwei GBIC–Modulsteckplätze (SFP) Glasfaserkonnektivität für größere Entfernungen. Hierbei handelt es sich nicht um gemeinsam genutzte Combo–Ports, sondern um echte Gigabit–Ports, wodurch die verfügbare Gesamtbandbreite auf bis zu 52 Gbit/s erhöht wird._x000D_
_x000D_
Green Ethernet–Technologie_x000D_
_x000D_
In den meisten Fällen verwendet ein Netzwerk–Switch nicht alle seine Ports zu jeder Zeit. Wenn ein Computer, ein Notebook, ein Netzwerkdrucker oder ein anderes Netzwerkgerät ausgeschaltet wird, verbraucht der Switch dennoch oft die gleiche Menge Strom, als wenn das Gerät aktiv wäre. Dank der neuen energieeffizienten IEEE 802.3az–Technologie erkennt der Intellinet 24–Port Web–Managed Gigabit Ethernet Switch den Verbindungsstatus zu allen angeschlossenen Geräten und reduziert den Stromverbrauch der nicht verwendeten Ports. Darüber hinaus kann der Intellinet–Switch den Pegel der Ausgangsleistung basierend auf der Länge des an einen bestimmten Port angeschlossenen Netzwerkkabels anpassen. Mit dem 24–Port Web–Managed Gigabit Ethernet Switch genießen Sie maximale Netzwerkleistung. Soll es dann doch mal gemäßigter zugehen, wird der Stromverbrauch automatisch reduziert, um Strom und Geld zu sparen.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Class A, CE
Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
52 Gbit/s
Transferrate
1,488 Mpps
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Port–Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
20 W
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast–Gruppen
8
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP snooping
Ja
Authentifizierung
Port–basierte Authentifizierung
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2,2 kg
Leistungen
Puffergröße
512 KB

Weitere Suchbegriffe: soho switch, intellinet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 144,33*
€ 180,49*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 180,51*
€ 3,50*
ab € 153,10*
€ 190,10*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 156,42*
€ 193,38*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,05*
€ 309,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
545044
ab € 48,74*
Sonstiges
Intellinet
545006
ab € 12,71*
Sonstiges
Intellinet
523882
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.