Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Switch 24x GE Web-Managed Rackmount 2x SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Switch 24x GE Web-Managed Rackmount 2x SFP
INTELLINET Switch 24x GE Web-Managed Rackmount 2x SFP
Artikel-Nr.:
     832-195720
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     560917
EAN/GTIN:
     0766623560917
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port
Intelligente und sichere Konnektivität, ideal für kleine und mittlere Unternehmen sowie Zweigstellennetzwerke und wichtige Unternehmensanwendungen

Dieser 24 + 2 Layer Gigabit Switch ist ein High-Performance SNMP-Managed Gerät, ausgestattet mit 24 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet- und zwei weiteren Gigabit SFP-Ports. Das Web-/SNMP-Management bietet Remote-Zugriff und flexibles Netzwerkmanagement sowie zahlreiche überwachungsoptionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob er durch eine "in-band" SNMP-Management-Station oder einen Webbrowser verwaltet wird - der Intellinet 560917 4-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch mit 2 SFP-Ports vereinfacht das Netzwerkmanagement und die Problemdiagnose.

Flexibles Netzwerkmanagement

Der Intellinet 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch ist einfach anzuwenden und zu verwalten. Er ist für die Steigerung von Unternehmensproduktivität konzipiert, indem er Unternehmensanwendungen zuverlässig unterstützt. Er bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche und unterstützt SNMP, RMON sowie Telnet. Die umfangreiche Feature-Liste enthält u. a. ACL-Management, umfassende QoS-Einstellungen, Portspiegelung, integrierte IP-Konnektivitäts-Tools, Protokollierung, MAC-Filterung, RADIUS-Authentifizierung, Port Aggregation sowie detaillierte Portrate-Konfigurationsoptionen.

Gigabit-Geschwindigkeit statt Flaschenhals

Ausgestattet mit 24 Auto-sensing 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Gigabit Ethernet Ports, bietet der Switch riesige Leistung für Computer, Server und andere Netzwerkgeräte. Darüber hinaus bieten zwei GBIC-Modulsteckplätze (SFP) Glasfaserkonnektivität für größere Entfernungen. Hierbei handelt es sich nicht um gemeinsam genutzte Combo-Ports, sondern um echte Gigabit-Ports, wodurch die verfügbare Gesamtbandbreite auf bis zu 52 Gbit/s erhöht wird.

Green Ethernet-Technologie

In den meisten Fällen verwendet ein Netzwerk-Switch nicht alle seine Ports zu jeder Zeit. Wenn ein Computer, ein Notebook, ein Netzwerkdrucker oder ein anderes Netzwerkgerät ausgeschaltet wird, verbraucht der Switch dennoch oft die gleiche Menge Strom, als wenn das Gerät aktiv wäre. Dank der neuen energieeffizienten IEEE 802.3az-Technologie erkennt der Intellinet 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch den Verbindungsstatus zu allen angeschlossenen Geräten und reduziert den Stromverbrauch der nicht verwendeten Ports. Darüber hinaus kann der Intellinet-Switch den Pegel der Ausgangsleistung basierend auf der Länge des an einen bestimmten Port angeschlossenen Netzwerkkabels anpassen. Mit dem 24-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch genießen Sie maximale Netzwerkleistung. Soll es dann doch mal gemäßigter zugehen, wird der Stromverbrauch automatisch reduziert, um Strom und Geld zu sparen.
Weitere Informationen:
weight:
2.075 kg
height:
0.090 m
width:
0.300 m
depth:
0.550 m
Weitere Suchbegriffe: soho switch, intellinet sfp switch, Switche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 143,43*
€ 180,23*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,47*
€ 180,24*
€ 3,50*
ab € 154,51*
€ 189,14*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 157,04*
€ 192,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,79*
€ 310,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
545044
ab € 33,18*
Sonstiges
Intellinet
545006
ab € 13,82*
Sonstiges
Intellinet
523882
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.