Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB 3.0 to Ethernet Adapter Digital/Daten Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo USB 3.0 to Ethernet Adapter Digital/Daten Netzwerk
Lenovo USB 3.0 to Ethernet Adapter Digital/Daten Netzwerk
Artikel-Nr.:
     7405B-993436023
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90S91830
EAN/GTIN:
     0193124150352
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Lenovo USB 3.0 to Ethernet Adapter Digital/Daten Netzwerk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad USB 3.0 Ethernet adapter - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): SuperSpeed USB 3.0 Ports: Gigabit Ethernet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5 cm 3 cm Länge: 18 cm Lokalisierung: Australien, Neuseeland Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE Datenübertragungsrate: 1 Gbps Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Lenovo USB 3.0 to Ethernet Adapter Digital/Daten Netzwerk

Produktbeschreibung:

Der ThinkPad–USB 3.0–Ethernet–Adapter ermöglicht die Verwendung von Ethernet auf Systemen, die keinen Ethernet–Anschluss (RJ–45) besitzen, über den USB–Anschluss am System. Der ThinkPad–USB 3.0–Ethernet–Adapter bietet nicht nur eine High–Speed–Gigabit–Ethernet–Lösung über den USB 3.0–Anschluss, sondern kann auf ausgewählten ThinkPad–Systemen auch über LAN booten. Hiermit können Sie Ihr Ultrabook oder Tablet im Büro oder auch in einem Hotelzimmer mit Ihrem Firmen–VPN verbinden. Augrund seines geringen Formfaktors passt der Adapter in jeden Computerkoffer oder Tragetasche und kann somit bequem transportiert werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Lokalisierung
Australien, Neuseeland
Netzwerk
Ports
Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Leistungsmerkmale
Power Over Ethernet (PoE), Quality of Service (QoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel (integriert)
Kennzeichnung
VCCI, C–Tick, BSMI, CB, FCC, ACA, ICES, KC, EAC
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Höhe
3 cm
Länge
18 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo 100e (2nd Gen) ¦ Lenovo 100e Chromebook (2nd Gen) 81MA ¦ Lenovo 300e (2nd Gen) ¦ Lenovo 300e Chromebook (2nd Gen) 81MB ¦ Lenovo 300e Chromebook (2nd Gen) MTK 81QC ¦ Lenovo 500e Chromebook (2nd Gen) 81MC ¦ Lenovo IdeaPad Miix 310–10ICR ¦ Lenovo IdeaPad Miix 320–10ICR ¦ Lenovo IdeaPad Miix 510–12IKB ¦ Lenovo IdeaPad Miix 510–12ISK ¦ Lenovo IdeaPad Miix 700–12ISK ¦ Lenovo IdeaPad Miix 710–12IKB ¦ Lenovo IdeaPad Miix 720–12IKB ¦ Lenovo Miix 520–12IKB ¦ Lenovo Tablet 10 20L3, 20L4 ¦ Lenovo ThinkCentre M625q ¦ Lenovo ThinkCentre M700q ¦ Lenovo ThinkCentre M720e 11BD ¦ Lenovo ThinkCentre M75s–1 11A9 ¦ Lenovo ThinkPad 11e (5th Gen) 20LQ, 20LR ¦ Lenovo ThinkPad A275 ¦ Lenovo ThinkPad A285 ¦ Lenovo ThinkPad A475 ¦ Lenovo ThinkPad A485 ¦ Lenovo ThinkPad E15 20RD ¦ Lenovo ThinkPad E470c ¦ Lenovo ThinkPad E480 ¦ Lenovo ThinkPad E485 ¦ Lenovo ThinkPad E580 ¦ Lenovo ThinkPad E585 ¦ Lenovo ThinkPad E595 ¦ Lenovo ThinkPad L380 ¦ Lenovo ThinkPad L380 Yoga ¦ Lenovo ThinkPad L390 ¦ Lenovo ThinkPad L390 Yoga ¦ Lenovo ThinkPad L480 ¦ Lenovo ThinkPad L490 ¦ Lenovo ThinkPad L580 ¦ Lenovo ThinkPad L590 ¦ Lenovo ThinkPad P1 ¦ Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QU ¦ Lenovo ThinkPad P43s 20RH, 20RJ ¦ Lenovo ThinkPad P52 ¦ Lenovo ThinkPad P72 ¦ Lenovo ThinkPad P73 20QR, 20QS ¦ Lenovo ThinkPad T25 ¦ Lenovo ThinkPad T480 ¦ Lenovo ThinkPad T480s ¦ Lenovo ThinkPad T490 20N3, 20Q9, 20QH ¦ Lenovo ThinkPad T490s 20NX, 20NY ¦ Lenovo ThinkPad T495 ¦ Lenovo ThinkPad T580 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) 20LD, 20LE, 20LF, 20LG ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen) ¦ Lenovo ThinkPad X280 ¦ Lenovo ThinkPad X380 Yoga ¦ Lenovo ThinkPad X390 Yoga ¦ Lenovo ThinkPad X395 ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 11e (5th Gen) 20LM, 20LN ¦ Lenovo V110–14AST ¦ Lenovo V310–14IKB ¦ Lenovo Yoga 720–12IKB

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 19,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 14,47*
€ 19,18*
1 Tag
29
1
€ 4,45*
ab € 14,85*
€ 19,75*
1
€ 6,78*
ab € 14,98*
€ 19,80*
Lager 7405
28
1
€ 1,00*
ab € 19,05*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.