Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port USB DisplayPort KVM DP Secure KVM-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4-Port USB DisplayPort KVM DP Secure KVM-Umschalter
ATEN 4-Port USB DisplayPort KVM DP Secure KVM-Umschalter
Artikel-Nr.:
     7405B-993806236
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1184DP
EAN/GTIN:
     4719264646645
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

ATEN 4-Port USB DisplayPort KVM DP Secure KVM-Umschalter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN CS1184DP - KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse Untertyp: KVM Ports: 4 x KVM/Audio Anz. KVM-Benutzer: 1 lokaler Benutzer Leistungsmerkmale: Unterstützt CAC-Lesegerät, Metallgehäuse Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33,5 cm x 16,43 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,81 kg

ATEN 4–Port USB DisplayPort KVM DP Secure KVM–Umschalter

Produktbeschreibung:

Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1184DP) wurde speziell für die hohen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs– und Aufklärungsinstallationen entwickelt. Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1184DP) entspricht dem von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifizierten Standard PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, Version 3.0).

Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1184DP) bietet Isolierung zwischen Computerquellen und Peripheriegeräten, während ein einziges Tastatur–, Maus–, Monitor–, Lautsprecherset und Common Access Card (CAC)–Lesegerät zwischen angeschlossenen Computern verschiedener Sicherheitsklassen gemeinsam genutzt wird. Die Konformität mit PSS PP v3.0 stellt sicher, dass die Funktionen zur gemeinsamen Nutzung von Peripheriegeräten maximale Datensicherheit beim Umschalten des Portfokus bieten und nicht autorisierte Datenflüsse oder Verluste zwischen verbundenen Quellen verhindern. Zu den wichtigsten Schutzfunktionen gehören Isolierung und unidirektionaler Datenfluss, eingeschränkte Konnektivität und Filterung von Peripheriegeräten, Schutz von Benutzerdaten, konfigurierbare Gerätefilterung und Verwaltung sowie ein stets einsatzbereites, manipulationssicheres Design, das sensible Daten isoliert hält und erweiterte Sicherheit und ein benutzerfreundliches Design für eine sofortige sichere Bereitstellung bietet.

Der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1184DP) bietet mehrschichtige Sicherheit für Anwendungen wie Behörden, Finanzbehörden und andere Organisationen, die häufig mit sensiblen oder vertraulichen Daten in separaten Netzwerken umgehen.

NIAP Common Criteria konform:
  • Konform mit PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, Version 3.0) Sicherheitsanforderungen
Mehrschichtige Sicherheit:
  • Eingeschränkte USB–Konnektivität ? nicht autorisierte HIDs (Human Interface Devices) oder nicht vordefinierte CAC–Geräte werden abgelehnt / ignoriert
  • Permanente Gehäuse Einbrucherkennung ? macht die ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches unbrauchbar, wenn physische Manipulationen festgestellt werden
  • Originalitätssiegel ? geben visuelle Hinweise auf jeden Versuch, auf die internen Komponenten des ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch zuzugreifen
  • Nicht programmierbare Firmware ? verhindert die Neuprogrammierung der ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches
  • Portauswahl nur über Drucktasten zur Erhöhung der Sicherheit
  • LED–Anzeigen für periphere Filterung und KVM–Sicherheitsstatus
  • Robustes Metallgehäuse
Datenkanalisolierung und unidirektionaler Datenfluss:
  • Datenkanalisolierung ? verhindert Datenverlust zwischen angeschlossenen Computern über einen isolierten Kanal pro Port
  • Unidirektionaler Datenfluss ? gewährleistet einen unidirektionalen Datenfluss zwischen den Konsolengeräten und dem ausgewählten Computer
  • ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches steuern und isolieren den Datenfluss zwischen den Konsolengeräten und den angeschlossenen Computern
  • Unterstützt analoges Audio (nur Lautsprecher). Nur analoge Lautsprechereingänge werden unterstützt. Die ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches wandeln digitale Audiodaten nicht in analoge Audiodaten um.
Benutzerdatenschutz:
  • Benutzerdatenschutz ? Tastatur/Maus–Datenpuffer wird beim Umschalten des KVM–Ports automatisch gelöscht
Sicherheitsmanagement:
  • KVM–Protokolldaten ? bietet administrative Funktionen für autorisierte Administratoren, um KVM–Protokolldaten zu prüfen
  • Konfigurierbare Gerätefilterung ? der USB CAC Port kann so konfiguriert werden, dass er über die Admin–Anmeldefunktion oder eine Windows–basierte Anwendung Whitelist– bzw. Blacklist–Geräte zulässt bzw. ablehnt
  • Unterstützt Aktivieren / Deaktivieren der CAC–Funktion über Port
Überlegene Videoqualität:
  • Überlegene Videoqualität ? bis zu 4K (3840 x 2160 bei 30 Hz). Die DisplayPort Secure KVM Switch Serie unterstützt Konsolen–Videoausgabeauflösungen bis zu 4K bei 30 Hz.
  • Video DynaSync? ? Exklusive ATEN–Technologie, eliminiert Probleme beim Booten und optimiert die Auflösung beim Umschalten zwischen Ports
Lieferumfang:
  • 1x CS1184DP 4–Port USB DisplayPort Secure KVM Switch
  • 1x LIN2–418K–E12G Stromkabel
  • 1x Benutzeranleitung
Computerverbindungen4PortauswahlDrucktasteAnschlüsseKonsolenports2 x USB–Typ–A–Buchse (Schwarz)
1 x 6–polige Mini–DIN–Buchse (Lila)
1 x 6–polige Mini–DIN–Buchse (Grün)
1 x HDMI Buchse (Schwarz)
1 x Mini–Stereobuchse (Grün; Frontblende)KVM–Ports8 x USB–Typ–B–Buchse (Weiß)
4 x DisplayPort–Buchse (Schwarz)
4 x Mini–Stereobuchse (Grün)Stromversorgung1 x 3–poliger WechselspannungsanschlussSchalterPortauswahl4 x DrucktasteReset1 x Halb eingelassene DrucktasteStromversorgung1 x KipphebelLEDsStromversorgung1 (Blau)Online / ausgewählt (KVM–Port)4 (Orange)Video1 (Grün)EmulationTastatur / MausUSBVideoMax. 3840 x 2160 bei 30 Hz (UHD)Nenneingangsleistung100?240 V~; 50–60 Hz; 1 AStromverbrauchAC110V:5W:44BTU
AC220V:4.7W:42BTUUmgebungBetriebstemperatur0–50°CAufbewahrungstemperatur–20–60°CFeuchtigkeit0 – 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht1,81 kg ( 3.99 lb )Abmessungen (L x B x H)33.50 x 16.43 x 4,40 cm
(13.19 x 6.47 x 1.73 in.)HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.

Technische Details:

Leistungen
HD–Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus–Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl HDMI–Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Konsolenanschluss
3.5mm headphone,HDMI,PS/2,USB A
Anzahl der USB–Anschlüsse an der Konsole
2
USB–Stecker
USB Typ–B
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Audio–Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
RoHS–Kompatibel
Ja
Leistung
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
4,7 W
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
164,3 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1,81 kg
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja

Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,35*
€ 337,78*
Frei Haus
ab € 305,45*
€ 341,18*
Frei Haus
ab € 316,40*
€ 354,67*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 341,79*
€ 382,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,50*
€ 385,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,66*
€ 441,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 32,99*
Zubehör
Aten
2X-045G
ab € 19,15*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.