Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ECO-Tank ET-M1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson ECO-Tank ET-M1120
Epson ECO-Tank ET-M1120
Artikel-Nr.:
     7405B-993822607
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG96402
EAN/GTIN:
     8715946655420
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Epson ECO-Tank ET-M1120

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-M1120 - Drucker - s/w - Tintenstrahl Druckertyp: Arbeitsplatzdrucker - Tintenstrahl - s/w Gewicht: 3,5 kg Tintenstrahl-Technologie: Epson PrecisionCore Nachfüllbarer Behälter: Ja Mediengrößenklasse: A4/Legal Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Druckgeschwindigkeit: Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 15 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Max. Auflösung (S/W): 1440 x 720 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W): 1440 x 720 dpi Schnittstelle: USB 2.0 Druckersprache: EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, Windows GDI-Treiber Medientyp: Normalpapier Gesamte Medienkapazität: 150 Blätter Medienhandhabung: 150-Blatt-Zuführung Systemanforderungen: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37,5 cm x 26,7 cm x 16,1 cm

Epson ECO–Tank ET–M1120

Produktbeschreibung:

Reduzieren Sie Ihre Druckkosten: Wirtschaftlicher
Tintentankdrucker mit viel im Lieferumfang enthaltener
TinteZuverlässig und haltbar: Garantie von einem
Jahr oder 100.000 SeitenReduzieren Sie den Energieverbrauch:
Sparen Sie bis zu 95 % beim Stromverbrauch4Tanken
und vergessen: Drucken Sie Tausende von Seiten
mit der im Lieferumfang enthaltenen TinteSchnelles
Drucken und Wi–Fi: Mobiles Drucken,
Druckgeschwindigkeiten von 15 Seiten/Min.2 und
keine AufwärmzeitReduzieren Sie Ihre DruckkostenDer
sparsame EcoTank–Drucker unterscheidet sich grundlegend
von Laserdruckern.
Er verfügt über einen großen, nachfüllbaren Tintentank,
den Sie anstelle von Toner mit den mitgelieferten
Tintenflaschen befüllen.
Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden,
um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die
Kosten und spart Zeit,
da ein regelmäßiger Tonerwechsel überflüssig wird.Kostengünstiger
TintenwechselÜblicherweise sind nur hin und wieder
neue Tintenflaschen erforderlich,
daher können Sie mit den Ersatztintenflaschen
über 90 % der Kosten pro Seite einsparen3.
Der nach vorne gerichtete Tank des Druckers ist
auf sauberes Nachfüllen ausgelegt,
und die Flaschen verfügen über ein Lüftungssystem,
sodass während des Füllvorgangs kein Quetschen
erforderlich ist.
An der Tintenfüllstandsanzeige vorne sehen Sie ganz leicht,
wann das Nachfüllen ansteht.ZuverlässigFür jeden
EcoTank–Schwarzweißdrucker gilt eine Garantie
von einem Jahr bzw.
100.000 Seiten für beruhigende Sicherheit.Zeit
sparenVerschwenden Sie keine Zeit mit dem Austauschen
von Verbrauchsmaterialien – mit einem Tintentanksystem
können Sie den Drucker ganz einfach auffüllen
und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken.
Der Druckvorgang ist durch den Wegfall von Aufwärmzeiten
und mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten
pro Minute2 besonders schnell.Energie sparenMit
einem EcoTank–Schwarzweißdrucker senken Sie Ihren
Energieverbrauch und Ihre Betriebskosten.
Er verbraucht bis zu 95 % weniger Strom4 als vergleichbare
Schwarzweiß–Laserdrucker.Mobiles DruckenDrucken
Sie mit der Wi–Fi–Schnittstelle und den kostenlosen
mobilen Druck–Apps von Epson5 von überall im Büro
aus.(1) Angegebene Ergiebigkeit berechnet auf
Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer
Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 19752.
Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß
ISO/IEC 24711 gemessen.
Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten,
dem verwendeten Papiertyp, der Häufigkeit der
Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab.
Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine
bestimmte Menge an Tinte verwendet,
um die Düsen des Druckkopfs zu füllen. Daher kann
die Ergiebigkeit des ersten,
mitgelieferten Tintensets niedriger sein.2. Gemäß
ISO/IEC 24734.
Zeigt den durchschnittlichen ESAT–Wert in der
Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck
im Standardmodus.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.3.
Unter Zugrundelegung der UVP der Nachfüllflaschen
für den EcoTank–Schwarzweißdrucker und im Vergleich
der berechneten Druckkosten mit dem größten erhältlichen
Toner geteilt durch den durchschnittlichen Verkaufspreis
im westeuropäischen Markt wie in IDC EMEA Semiannual
Consumables Tracker (1.
Halbjahr 2018) für die 12 Monate bis Juni 2018
gelistet (einschließlich MwSt.
von 21 %) Kapazitäten der Toner gemäß Angaben
auf der Website des Herstellers.4.
Vergleich des Stromverbrauchs beim Drucken der
Modelle ET–M1120,
ET–M2170 und ET–M3170 mit dem Durchschnitt aus
75 % der meistverkauften DIN A4 Schwarzweiß–Laserdrucker
(Klasse unter 20 Seiten/Min.),
die in den Daten des IDC Worldwide Quarterly Hardcopy
Peripherals Tracker (Q3 2018) für die 12 Monate
bis einschließlich September 2018 gelistet sind.
Werte zum Stromverbrauch gemäß Angaben auf der
Website des Herstellers.5.
WLAN–Verbindung erforderlich. Weitere Informationen
und eine Liste der unterstützten Sprachen und
Geräte finden Sie unter www.epson.de/connect,
www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsplatzdrucker – Tintenstrahl – monochrom
Drucker
Tintenstrahl–Technologie
Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration
180 Düsen (pro Patrone)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3 pl
Nachfüllbarer Behälter
Ja
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min. – s/w ¦ Bis zu 15 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)
1440 x 720 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1440 x 720 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8 Sek.
Druckersprache
EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, Windows GDI–Treiber
Medienhandhabung
150–Blatt–Zuführung
Medienhandhabung
Medientyp
Normalpapier
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht
64 g/m² – 90 g/m²
Gesamte Medienkapazität
150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch – 150 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m² – 90 g/m² ¦ Ausgabefach: – 30 Blätter
Ausgabefachkapazität
30 Blatt
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Nachfülltinte (Schwarz) – 140 ml – bis zu 6000 Seiten – Epson T7741
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
14 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (64–Bit–Versionen), Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
37,5 cm
Tiefe
26,7 cm
Höhe
16,1 cm
Gewicht
3,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
33,5 cm
Tiefe (Versand)
43,7 cm
Höhe (Versand)
28,2 cm
Gewicht (Versand)
4,687 kg

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 144,63*
€ 178,10*
Frei Haus
ab € 144,61*
€ 178,10*
5 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 146,07*
€ 179,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 157,05*
€ 188,19*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 160,68*
€ 192,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG96
ab € 27,01*
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,87*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG96
ab € 54,16*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG96
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.