Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ 2-Port+ 1000X SFP Switch 0,1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ 2-Port+ 1000X SFP Switch 0,1 Gbps Power over Ethernet
Planet 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ 2-Port+ 1000X SFP Switch 0,1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-994243601
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GSD-1222VHP
EAN/GTIN:
     4711605283564
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Planet 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ 2-Port+ 1000X SFP Switch 0,1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PLANET GSD-1222VHP - Switch - 12 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x 1000Base-X SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 120 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 24 Gbps ¦ Switching-Durchsatz: 18 Gbit/s Kapazität: Maximale Rahmengröße: 9216 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Metallgehäuse, Energy-Efficient Ethernet (EEE), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 6KV ESD Protector (Kontaktentladung) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 28 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,8 kg

Planet 8–Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ 2–Port+ 1000X SFP Switch 0,1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

ideale Plug & Watch–Power–over–Ethernet–Lösung,
die eine schnelle Installation, Echtzeit–Überwachung
des PoE–Arbeitsstatus und sofortige Fehlerbehebung
durch das einzigartige LCD–Display bietet,
um die Arbeitseffizienz und Qualität zu verbessern
– 8x Gigabit RJ 45 Slot
– 2x SFP Slot
– 2x Gigabit MDIMDIX Slot
– PoE+ IEEE 802.3af/at
– 8 Port PoE
– bis zu 32 Watt je Port
– 120 W max. PoE Leistung
– Fernspeisung bis zu 100m im Standardmodus und
250m im erweiterten Modus
– LCD Anzeige

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Link, PoE, Power, Speed
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
FCC 15 A, CE
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
24 Gbit/s
Durchgang
18 Mpps
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–T,1000BASE–T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Auto–Alterung von MAC–Adressen unterstützt
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Eingangsstrom
2,5 A
Stromverbrauch (max.)
130 W
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–10 – 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Wärmeableitung
446 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1,8 kg

Weitere Suchbegriffe: soho-switch 8 port, soho switch, planet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 7,50*
ab € 147,70*
€ 178,17*
€ 6,78*
ab € 153,42*
€ 183,50*
€ 4,99*
ab € 153,32*
€ 183,51*
€ 3,50*
ab € 170,14*
€ 195,65*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 175,72*
€ 201,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.