Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port GE + 2x SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port GE + 2x SFP
PLANET 8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE + 2-Port GE + 2x SFP
Artikel-Nr.:
     832-290078
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     GSD-1222VHP
EAN/GTIN:
     4711605283564
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
weight:
2.571 kg
height:
0.080 m
width:
0.230 m
depth:
0.370 m
Weitere Suchbegriffe: planet sfp switch, soho switch, Switche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 135,02*
€ 145,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 135,09*
€ 145,66*
3 Tage
13
€ 7,50*
ab € 146,39*
€ 156,55*
€ 4,99*
ab € 151,89*
€ 161,81*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 158,49*
€ 168,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.