Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DAB+ Adapter DR54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht DAB+ Adapter DR54
Albrecht DAB+ Adapter DR54
Artikel-Nr.:
     7405B-994537724
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27259
EAN/GTIN:
     4032661272591
Suchbegriffe:
Autoradio-Adapterkabel
Radio
autoradio adapterkabel

Albrecht DAB+ Adapter DR54

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht DR 54 - DAB-Radiotuner Produkttyp: DAB-Radiotuner Audiospezifikationen: Radiotuner - 20 - 20000 Hz - 90 dB <0.1% Radiosystem: DAB/DAB+ Bildschirm: LCD-Anzeige Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,3 cm x 5,3 cm x 2,3 cm Gewicht: 30 g

Albrecht DAB+ Adapter DR54

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie den Albrecht DR 54 von Alan Electronics, einen Radiotuner, der für den Heim–Audio–Enthusiasten entwickelt wurde. Mit seinen Audio–Spezifikationen, einschließlich eines Frequenzgangs von 20 – 20.000 Hz und einem Signal–Rausch–Verhältnis von 90 dB, liefert dieses Gerät einen High–Fidelity–Sound, der Ihre Lieblingsmusik und –sendungen aufwertet. Der DR 54 ist auf Komfort und Vielseitigkeit ausgelegt und verfügt über einen eingebauten FM–Transmitter, DAB–Radiofunktionalität und eine Reihe von Anschlüssen, darunter Mini–Kopfhörer 3,5 mm und Micro–USB Typ–B. Es bietet ein nahtloses Audioerlebnis, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Das LCD–Display ermöglicht eine einfache Navigation durch die Sender und Einstellungen und macht das Gerät zu einer benutzerfreundlichen Ergänzung für jede Audioeinrichtung. Ganz gleich, ob Sie Ihre Lieblingssender einstellen oder andere Audiokomponenten anschließen, der Albrecht DR 54 bereichert Ihr Audioerlebnis.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
DAB–Radiotuner
Audiosystem
Funktionen
DAB–Radio
Audiospezifikationen
Radiotuner – Reaktionsbandbreite – 20 – 20000 Hz – S/N – 90 dB – Gesamte harmonische Verzerrung –

Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,71*
€ 38,46*
€ 6,70*
ab € 37,26*
€ 39,04*
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 40,48*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 44,17*
€ 48,56*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 49,99*
€ 52,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht
27254
ab € 50,46*
Ähnlich
Albrecht
27256
ab € 50,56*
Ähnlich
Albrecht
27257
ab € 95,50*
Ähnlich
Albrecht
27255
ab € 59,38*
Ähnlich
Albrecht
27258
ab € 91,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.