Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS SFP+ 10G 2m DAC Kabel bis 2 m twinaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS SFP+ 10G 2m DAC Kabel bis 2 m twinaxial
DIGITUS SFP+ 10G 2m DAC Kabel bis 2 m twinaxial
Artikel-Nr.:
     7405B-995125318
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81222-02
EAN/GTIN:
     4016032446095
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 2m
sfp+ kabel
digitus sfp+ kabel

DIGITUS SFP+ 10G 2m DAC Kabel bis 2 m twinaxial

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Professional 10 GBase Direktanschlusskabel - 2 m Typ: 10 GBase Direktanschlusskabel Technologie: Twinaxial Länge: 2 m Anschluss: SFP+ Stecker (zweites Ende): SFP+

DIGITUS SFP+ 10G 2m DAC Kabel bis 2 m twinaxial

Produktbeschreibung:

AWG 30 Twinax Kabel2 m maximale Entfernung1,0625–10,52
Gbps unterstützte DatenrateUnterstützte Anwendungen:
10G Ethernet (10,21 Gbps),
10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps),
4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps),
1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit–Ethernet (1,25 Gbit /
s), CPRI–Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4,
RP x 8Kompatible Marken: Hewlett Packard (HP/Aruba)
kompatibelDDM /
DOM–UnterstützungTemperaturbereich: 0–70 ° CAnschlüsse:
SFP +Leistung: + 3.3V VersorgungsspannungLeistungsaufnahme:
0,5WTransceiver Typ: DACKompatibel mit folgenden
Herstellern: Allnet,
CISCO, 3COM, D–LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS,
EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM,
JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE,
ZTE, ZYXELAWG 30 Twinax Kabel2 m maximale Entfernung1,0625–10,52
Gbps unterstützte DatenrateUnterstützte Anwendungen:
10G Ethernet (10,21 Gbps),
10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps),
4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps),
1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit–Ethernet (1,25 Gbit /
s), CPRI–Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4,
RP x 8Kompatible Marken: Hewlett Packard (HP/Aruba)
kompatibelDDM /
DOM–UnterstützungTemperaturbereich: 0–70 ° CAnschlüsse:
SFP +Leistung: + 3.3V VersorgungsspannungLeistungsaufnahme:
0,5WTransceiver Typ: DACKompatibel mit folgenden
Herstellern: Allnet,
CISCO, 3COM, D–LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS,
EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM,
JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE,
ZTE, ZYXELErweitern Sie Ihre Kupferverbindungen–
SFP+ 10G 2m DAC Kabel– AWG 30 Twinax Kabel– 1,0625–10,52
Gbps unterstützte DatenrateDie Digitus® SFP+ 10G
DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen
Switchen im Backbone Bereich.
Für den Einsatz der SFP+ 10G DAC Kabel werden
fogende Datenraten und Anwendungen unterstützt:
10G Ethernet (10,21 Gbps),
10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps),
4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps),
1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit–Ethernet (1,25 Gbit /
s), CPRI–Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4,
RP x 8. Die SFP+ 10G DAC Kabel sind zu Hewlett
Packard (HP) H3C kompatibel.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
10 GBase Direktanschlusskabel
Technologie
Twinaxial
American Wire Gauge (AWG)
30
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
SFP+
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,98*
€ 35,66*
€ 6,78*
ab € 27,98*
€ 35,67*
€ 4,50*
ab € 28,71*
€ 36,50*
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 38,59*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 38,45*
€ 48,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.