DIGITUS SFP+ 10G 2m DAC Kabel bis 2 m twinaxial
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS Professional 10 GBase Direktanschlusskabel - 2 m Typ: 10 GBase Direktanschlusskabel Technologie: Twinaxial Länge: 2 m Anschluss: SFP+ Stecker (zweites Ende): SFP+
DIGITUS SFP+ 10G 2m DAC Kabel bis 2 m twinaxial
Produktbeschreibung:
AWG 30 Twinax Kabel2 m maximale Entfernung1,0625–10,52
Gbps unterstützte DatenrateUnterstützte Anwendungen:
10G Ethernet (10,21 Gbps),
10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps),
4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps),
1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit–Ethernet (1,25 Gbit /
s), CPRI–Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4,
RP x 8Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allnet,
CISCO, 3COM, D–LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS,
EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM,
JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE,
ZTE, ZYXELDDM / DOM–UnterstützungTemperaturbereich:
0–70 ° CAnschlüsse: SFP +Leistung: + 3.3V VersorgungsspannungLeistungsaufnahme:
0,5WTransceiver Typ: DACAWG 30 Twinax Kabel2 m
maximale Entfernung1,0625–10,52 Gbps unterstützte
DatenrateUnterstützte Anwendungen: 10G Ethernet (10,21 Gbps),
10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps),
4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps),
1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit–Ethernet (1,25 Gbit /
s), CPRI–Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4,
RP x 8Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allnet,
CISCO, 3COM, D–LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS,
EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM,
JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE,
ZTE, ZYXELDDM / DOM–UnterstützungTemperaturbereich:
0–70 ° CAnschlüsse: SFP +Leistung: + 3.3V VersorgungsspannungLeistungsaufnahme:
0,5WTransceiver Typ: DACErweitern Sie Ihre Kupferverbindungen–
SFP+ 10G 2m DAC Kabel– AWG 30 Twinax Kabel– 1,0625–10,52
Gbps unterstützte DatenrateDie Digitus® SFP+ 10G
DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen
Switchen im Backbone Bereich.
Für den Einsatz der SFP+ 10G DAC Kabel werden
fogende Datenraten und Anwendungen unterstützt:
10G Ethernet (10,21 Gbps),
10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps),
4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps),
1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit–Ethernet (1,25 Gbit /
s), CPRI–Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4,
RP x 8. Die SFP+ 10G DAC Kabel sind zu allen führenden
Switchherstellern kompatibel.
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
10 GBase Direktanschlusskabel
American Wire Gauge (AWG)
30
Konnektivität
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C