Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Switch 28x MultiGig XS3800-28 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Switch 28x MultiGig XS3800-28 Managed
ZyXEL Switch 28x MultiGig XS3800-28 Managed
Artikel-Nr.:
     7405B-995416937
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XS3800-28-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937600960
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch

ZyXEL Switch 28x MultiGig XS3800-28 Managed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel XS3800-28 - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 28 Anschlüsse - L2+ - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10 GBase-T + 16 x 10 Gigabit SFP+ + 8 x C 10 G-Bit SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 560 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 416 Mpps Kapazität: Einträge in Routingtabelle: 1000 ¦ IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 4000 ¦ IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 2000 ¦ IP-Schnittstellen: 128 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4000 ¦ QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Syslog-Unterstützung, Store-and-Forward, IP-Adressenfilterung, WFQ, ZyXEL iStacking Technology, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, ECMP, Port Security, MVR, GVRP, SPQ, NDP, Anschlussisolierung, CoS, Loopback, 4MB-Paketpuffer, DSCP-Unterstützung, ErrDisable Recovery, ZON, IGMP-Drosselung, protokollbasierter VLAN-Support, Storm Control, CPU-Schutz, ARP-Inspektion, Richtlinienbasierte Ratenbegrenzung, BPDU, Dual-Bild Unterstützung, DLF, MAC Adressenauthentifizierung, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Loop Guard, LLDP-MED, Private VLAN, Guest VLAN, EEE, WRR, Anschluss-basiertes VLAN, VLAN Trunking, MRSTP Produktzertifizierungen: IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 36 cm x 4,4 cm Gewicht: 4,81 kg Lokalisierung: Europa

ZyXEL Switch 28x MultiGig XS3800–28 Managed

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Produktfarbe Schwarz Reset–Knopf
Ja Management–Funktionen Switch–Typ Managed Switch–Ebene
L2+ Quality of Service (QoS) Support Ja Web–basiertes
Management Ja Traffic–Klassifizierung Ja Traffic–Shaping
Ja ARP–Inspektion Ja Konfiguration der Standorteinstellungen
(CLI) Ja MIB Unterstützung Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
4 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ 10G
Ethernet (100/1000/10000) Anzahl Combo–SPF–Anschlüsse
8 Menge Modul–Steckplätze SFP+ 16 Optischer Kabelverbinder
SFP+ Netzstecker AC–Eingangsbuchse Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 32 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
560 Gbit/s Transferrate 416 Mpps Datenpaket–Pufferspeicher
4 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1D,
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah,
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3z 10G–Unterstützung Ja Kupfer Ethernet
Verkabelungstechnologie 10 GBASE–T,
100BASE–T, 1000BASE–T Port–Spiegelung Ja IP–Routing
Ja Richtlinienbasiertes Routing Ja Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Broadcast–Sturmkontrolle
Ja Ratenbeschränkung Ja Spannbaum–Protokoll Ja
Auto–Negotiation–Funktion Ja VLAN–Unterstützung
Ja Leistung Netzteil enthalten Ja Unterstützung
für redundantes Netzteil Ja Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2 AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Lichtwellenleiter Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE–X Multicast–Funktionen Multicast Unterstützung
Ja Sicherheit DHCP–Funktionen DHCP client,
DHCP relay, DHCP server Zugriffkontrollliste Ja
IGMP snooping Ja IGMP–Proxy Ja MAC Adressen Filtern
Ja SSH–/SSL–Unterstützung Ja Loop Protection Ja
BPDU–Filterung/Schutz Ja Authentifizierung MAC–basierte
Authentifizierung Passwortschutz Ja Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel AC Rackmontageset Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 441 mm
Tiefe 340 mm Höhe 44 mm Gewicht 4,81 kg Leistungen
RAM–Speicher 8000 MB Flash–Speicher 64 MB Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–656274,78
h Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 28 Anschlüsse – L2+ – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10 GBase–T + 16 x 10 Gigabit SFP+ + 8 x C 10 G–Bit SFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 560 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 416 Mpps
Kapazität
Einträge in Routingtabelle: 1000 ¦ IPv4–Einträge in Weiterleitungstabelle: 4000 ¦ IPv6–Einträge in Weiterleitungstabelle: 2000 ¦ IP–Schnittstellen: 128 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4000 ¦ QoS–Hardwarewartschlangen pro Port: 8
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy–Based Routing (PBR), MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH–2, CLI, NTP, ICMP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, Syslog–Unterstützung, Store–and–Forward, IP–Adressenfilterung, Weighted Fair Queuing (WFQ), ZyXEL iStacking Technology, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Equal–Cost Multipath (ECMP), Port Security, Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN Support (GVRP), Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Loopback, 4MB–Paketpuffer, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, ErrDisable Recovery, ZyXEL One Network (ZON), IGMP–Drosselung, protokollbasierter VLAN–Support, Storm Control, CPU–Schutz, ARP–Inspektion, Richtlinienbasierte Ratenbegrenzung, Bridge protocol data unit (BPDU), Dual–Bild Unterstützung, DLF (Destination Lookup Failure), MAC Adressenauthentifizierung, VLAN Double Tagging (Q–in–Q), Loop Guard, LLDP–MED, Private VLAN, Guest VLAN, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Anschluss–basiertes VLAN, VLAN Trunking, MRSTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
RAM
8 GB
Flash–Speicher
64 MB
Statusanzeiger
Port Status, System, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10Gbit–LAN SFP+ ¦ 12 x 10 GBase–T RJ–45 ¦ 1 x Konsole DB–9 ¦ 1 x Verwaltung RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
86.97 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
656,274.78 Stunden
Produktzertifizierungen
BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, LVD, EMC Class A, BSMI ENC
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44,1 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
4,81 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 2, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.985,55*
€ 3.145,53*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.084,52*
€ 3.230,69*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.075,99*
€ 3.230,70*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 3.081,92*
€ 3.252,64*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.134,33*
€ 3.281,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.281,12*
€ 3.904,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.257,22*
€ 3.876,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.178,59*
€ 3.782,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.134,84*
€ 3.730,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.134,33*
€ 3.729,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.